合体工具8点セット PINK&BLACK
「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。_x000D_
DZ-70P/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。_x000D_
DBZ-20P、DBZ-22P/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。_x000D_
DR-19P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。_x000D_
DR-23P/叩いて使用できる、タフネス構造のエクステンションバー。_x000D_
DR-25P/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。_x000D_
PZ-67P/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_
KSE-35P/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
- 用途
- 潰れたプラスネジ・六角穴付きボルトの取り外しに_x000D_
狭く奥まった場所・コーナーや壁際での作業に_x000D_
工場や現場での修理・整備に_x000D_
その他・設備機器・自動車・バイク・自転車・農機具・船舶・スポーツ用品のメンテナンス・日曜大工にも
- 品番
- DXZ-09P
- 質量(g)
- 927
- ケース寸法(mm)
- W465×D25
- セット数
- 8
- 対応ねじ
- 【DBZ-22P】ドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ【DBZ-20P】対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト【PZ-67P】ネジ頭直径3~9.5mm
- 内容量
- 1式
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。工具セット の新着商品
カテゴリ






























