カテゴリ
- 農業機械(25)
- 制御機器(10)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「7040-20」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
安定器収納キャビネット FXA
河村電器産業¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷鉄製屋内用パンチングメタル使用のドアにより温度上昇を防ぐ材質鉄板製構造ドア:パンチングメタル使用使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)保護等級IP2XC有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)160使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG
河村電器産業¥37,880税込¥41,6681個6日以内出荷鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXG
河村電器産業¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
屋外盤用キャビネット POGB
河村電器産業(1件のレビュー)¥37,880税込¥41,6681個6日以内出荷鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXGB
河村電器産業¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥319税込¥3511個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途ステンレス鋼管(厚肉)用材質ステンレス適合配管径(Φmm)114.3呼び径(A)100併用可能製品(VP)100A
足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥309税込¥3401個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途ステンレス鋼管(厚肉)用その他【併用可(VP)】100A材質ステンレス適合配管径(Φmm)114.3管径100A
ジョイントキャビネット
内外電機¥48,980税込¥53,8781面13日以内出荷カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応