カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 測定用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「709a」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリア腕章 保護具着用管理責任者 つくし工房

    ヘリア腕章 保護具着用管理責任者

    つくし工房
    669税込736
    1本
    当日出荷
    仕様安全ピン付、ヒモ付き材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90×390取付方式安全ピン入数(枚)1表示内容保護具着用管理責任者
  • クリーンスティック アズワン

    クリーンスティック

    アズワン
    7,890税込8,679
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • クリーンスティック(ガンマ線滅菌済) アズワン

    クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)

    アズワン
    8,590税込9,449
    1ケース(100本)
    当日出荷
    耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    7,998税込8,798
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • ビニール腕章 ユニット

    ビニール腕章

    ユニット
    819税込901
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール質量(g)31取付方式マジックテープ縦(mm)85横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆両口スパナ TAURUS

    防爆両口スパナ

    TAURUS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベル FOGLIA

    ベル

    FOGLIA
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    工具不要の簡単取付ベル
    用途自転車用ベル材質アルミ直径(Φmm)32質量(g)21適合ハンドル径(Φmm)19.2ー31.8
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    5,898税込6,488
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
    タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース倍率2.8~79作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)196×147~7.1×5.3
  • レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鍛造(S45C)
  • Bourns 同軸サージプロテクタ BOURNS

    Bourns 同軸サージプロテクタ

    BOURNS
    23,980税込26,378
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ワイド21簡易耐火コンセントP 9コ用 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21簡易耐火コンセントP 9コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    チョコ
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • CERATIZIT OSG(オーエスジー)

    CERATIZIT

    OSG(オーエスジー)
    91,980税込101,178
    1本
    4日以内出荷
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション ITH-6CL 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション ITH-6CL 対応

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    対応カートリッジ:エプソンITH-6CL 対応プリンタ:EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
  • ステンレスSフック ニッサチェイン

    ステンレスSフック

    ニッサチェイン(16件のレビュー)
    219税込241
    1パック(3本)
    当日出荷
    ステンレス製でさびに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON ITH EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON ITH

    EPSON(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 003
  • マルチカバー サンワサプライ

    マルチカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
    材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5特性静電気防止
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防滴型ストップウォッチ TRUSCO

    防滴型ストップウォッチ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB22FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • リサイクルインク EPSON対応 ITH イチョウ JIT

    リサイクルインク EPSON対応 ITH イチョウ

    JIT(4件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合EP-709A/710A/810AB/810AW/811AB/811AW/711A適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合
  • リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 067
  • 中空メタルOリング 日本金型産業

    中空メタルOリング

    日本金型産業
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
    材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
  • 互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機

    互換インク エプソン EITHB イチョウ

    オーム電機(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ イチョウブラック(ITH-BK) の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種EP-709A保証期間5年
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 イチョウ/ITH プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 イチョウ/ITH

    プレジール(4件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ 互換インクカートリッジです。 国内開発のノウハウを結集した負圧設計により、さらに安定した印字品質を実現いたしました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AB/EP-810AW/EP-811AB/EP-811AW種別互換品適合機種メーカーEPSON保証期間3年保証インク染料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機

    互換インク エプソン EITHB イチョウ

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ イエロー(ITH-Y)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種EP-709A保証期間5年
  • 互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機

    互換インク エプソン EITHB イチョウ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(6個)
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ 6色パック( ITH-6CL)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種EP-709A保証期間5年
  • 互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機

    互換インク エプソン EITHB イチョウ

    オーム電機
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ マゼンタ(ITH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種EP-709A保証期間5年
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 ITH タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 ITH タイプ

    日本ナインスター
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ITH-BK-LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チップ DCGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-SD

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000