カテゴリ
- 自動車純正部品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(5)
- トラック純正部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(21)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ミツビシ(12)
- マルヤス電業(11)
- NSK(日本精工)(8)
- オーム電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ニッサン(7)
- 日本ナインスター(7)
- スバル(6)
- 三菱ふそう(4)
- エスコ(3)
- アクリサンデー(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヨドコウ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「709a」の検索結果

ヘリア腕章 保護具着用管理責任者
つくし工房¥669税込¥7361本当日出荷仕様安全ピン付、ヒモ付き材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90×390取付方式安全ピン入数(枚)1表示内容保護具着用管理責任者
クリーンスティック
アズワン¥7,890税込¥8,6791箱(100本)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥8,590税込¥9,4491ケース(100本)当日出荷耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
発泡スチレンボード A1サイズ
アクリサンデー¥7,998税込¥8,7981袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ビニール腕章
ユニット¥819税込¥9011枚当日出荷から翌々日出荷ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール質量(g)31取付方式マジックテープ縦(mm)85横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
防爆両口スパナ
TAURUS¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
発泡スチレンボード A3サイズ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ
ユーメド貿易¥9,308税込¥10,2391本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】アルミニウム直径(Φmm)【ベル面】36質量(g)105タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47医薬品医療機器等法一般医療機器
ファインマスク サージカルタイプ 50枚
TGK(東京硝子器械)¥990税込¥1,0891箱(50枚)4日以内出荷手術室内や病院内全般で使用できる3層サージカルマスクです。 米NESON社の試験結果で、バクテリア捕集効率(BFE)95%以上。 耳ゴムが平らな形状になっており、長時間での装着でも耳が痛くなりません。 ディスポーザブルタイプで、樹脂製ノーズフィット付き。形状プリーツ型色白入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)90×170ひもタイプ耳ひも
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
防爆両口スパナ 146シリーズ
SAFETY TOOLS¥2,298税込¥2,5281丁5日以内出荷火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
発泡スチレンボード A2サイズ
アクリサンデー¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレン板厚(mm)5
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース倍率2.8~79作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)196×147~7.1×5.3
ノエル3 間口4.5尺(1.5M) 奥行450/600mm パイププラン
南海プライウッド¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷から9日以内出荷クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。間口(mm)901~1450