5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ
エコ商品
種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズ
エコ商品
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格オイレス70B-2025 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.16MB) 図解NoSSA-S602DXM テンション部品_No.24、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.24、SSA-F617VT テンション部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン テンション (ミッション側)部品_No.7、SSA-F616VT テンション部品_No.24、SSA-F616MAT テンション部品_No.24、SSA-S602DX テンション部品_No.24、SSA-S1000 走行用テンション部品_No.24、SSA-F617VT-1 テンション部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.6、SSA-F501 台車 テンション(ミッション)部品_No.7、SSA-F617MAT テンション部品_No.24、SSA-S600 2001ネン テンション部品_No.24、SSA-F616V-1 テンション部品_No.24、SSA-F615DX テンション部品_No.24、SSA-S611KP テンション部品_No.24、MJI-310 テンション部品_No.6、SSA-F615M-2AD テンション部品_No.24など
1個
909 税込1,000
7日以内出荷