カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(2)

「70b-2520」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • (81570)センタストップ ランプASSY ダイハツ

    (81570)センタストップ ランプASSY

    ダイハツ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (85370)リヤウォッシャ ホースASSY NO.2 ダイハツ

    (85370)リヤウォッシャ ホースASSY NO.2

    ダイハツ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (81170)ヘッドランプユニット LH ダイハツ

    (81170)ヘッドランプユニット LH

    ダイハツ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • (58570)リヤフロア カーペットASSY ダイハツ

    (58570)リヤフロア カーペットASSY

    ダイハツ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (8117)ヘッドランプユニット LH スバル

    (8117)ヘッドランプユニット LH

    スバル
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    79,980税込87,978
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    79,980税込87,978
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    規格70B-2520部品名称ブツシユ図解NoSSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.4、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.3、SSA-R1000C 主変速レバー部品_No.24、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.42、SSA-R1000 主変速レバー(1)部品_No.24、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.3、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.4
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格18.5X24XT3図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.17、MW7HP110B 部品_No.55、MW1520H(8X7) 部品_No.17、MW2540(8X7) 部品 ゴムマルパッキン_No.15、MW60021(SUS316) 部品_No.17、MW2530(8X7) 部品_No.15、MW7HP70B 部品_No.16、MW60021K(SUS316) 部品_No.17、MW2520H(8X7) 部品_No.17、MW7HP40R(2004) 部品_No.64、MW7HP40L(2004) 部品_No.64、MW2531 部品_No.15、MW2531(8X7) 部品_No.15