13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー 仕様アジャスター付 頭囲(cm)約56~59 生地綿100%
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表紙部分に折り目が入っているため、持ちやすく、書類の閲覧性に優れています。
サイズA4S 幅(mm)234 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材色厚板紙70% 外寸(幅W×高さH)(mm)234×307 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き
1冊
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストライプ柄のつなぎ服です。 胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。 背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様帯電防止織物使用
1着
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
ブラック 足幅EEE 材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 種類作業靴 機能耐滑、軽量 動摩擦係数0.20以上 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式密閉 質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間(時間)約1.5 充電方式USB充電 (ケース使用) 保護対応コンテンツ:SCMS-T ドライバーユニット(Φmm)5 通信距離(m)最大:10 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1箱
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)230 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷