カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「7204a」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組合せアンギュラ玉軸受 7204AWDF NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7204AWDFNSK(日本精工)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204AWDF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)5.3呼び番号7204A
組合せアンギュラ玉軸受 7204AMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7204AMDBNSK(日本精工)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)26作用点距離a0(mm)33.3呼び番号7204A
組合せアンギュラ玉軸受 7204AMDF NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7204AMDFNSK(日本精工)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204ADF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)5.3呼び番号7204A
単列アンギュラ玉軸受 7204ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7204ATP4NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41作用点a(mm)16.7呼び番号7204A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7204ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7204ATP5NSK(日本精工)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204ATYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)20作用点a(mm)16.7呼び番号7204A取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7204AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7204AMNSK(日本精工)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)20作用点a(mm)16.7呼び番号7204A取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7204AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7204AWDBNSK(日本精工)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204AWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)26作用点距離a0(mm)33.3呼び番号7204A
単列アンギュラ玉軸受 7204AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7204AWNSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)20作用点a(mm)16.7呼び番号7204A取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7204ATDBLP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7204ATDBLP5NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20精度等級ISO 5級呼び番号7204A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
サイドチューブキット 71434 ギルドデザインサイドチューブキット 71434ギルドデザイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71434アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
サイドチューブキット 71435 ギルドデザインサイドチューブキット 71435ギルドデザイン
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71435アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由NACHI(不二越)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サポートユニット 森本精密シャフトサポートユニット森本精密シャフト
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
樹脂ベンチ KB-71シリーズ モリマーキンキ樹脂ベンチ KB-71シリーズモリマーキンキ
81,338税込89,472
1台
16日以内出荷
再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ質量(kg)18.5ブルータイプ背板なし高さH(mm)500梱包数1奥行D(mm)450幅W(mm)1970主材質再生高密度ポリエチレン寸法SH(mm)380
(11720)クーラーベルト ニッサン(11720)クーラーベルトニッサン
1,298税込1,428
1個
予約販売
(82720)レギユレーター アッセンブリー,リア ドア ウインドウ RH ニッサン(82720)レギユレーター アッセンブリー,リア ドア ウインドウ RHニッサン
43,980税込48,378
1個
予約販売
(77720)スクリユー ニッサン(77720)スクリユーニッサン
119税込131
1個
4日以内出荷
(32720)ボール、スチール ニッサン(32720)ボール、スチールニッサン
66税込73
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(11720)ベルト、ウォーターポンプ ニッサン(11720)ベルト、ウォーターポンプニッサン
2,498税込2,748
1個
予約販売
(11720)ベルト セット、パワステ ニッサン(11720)ベルト セット、パワステニッサン
7,398税込8,138
1個
予約販売
(27720)インジケーター ASSY ニッサン(27720)インジケーター ASSYニッサン
129税込142
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(11720)ベルト、ファン ニッサン(11720)ベルト、ファンニッサン(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
カラー(3V6) 90387-204A3 YAMAHA(ヤマハ)カラー(3V6) 90387-204A3YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
(82720)Rドアウインドレギュレータ ニッサン(82720)Rドアウインドレギュレータニッサン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(11720)ファンベルト ニッサン(11720)ファンベルトニッサン
2,580税込2,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(82720)R/ドアレギュレータ RH ニッサン(82720)R/ドアレギュレータ RHニッサン
39,980税込43,978
1個
予約販売
(11720)ファンベルト ニッサン(11720)ファンベルトニッサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
予約販売
ベアリング ボール (Z5) MAZDA(マツダ)ベアリング ボール (Z5)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ベアリング ボール (R5) MAZDA(マツダ)ベアリング ボール (R5)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ベアリング ボール (P5) MAZDA(マツダ)ベアリング ボール (P5)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ベアリング (1316) MAZDA(マツダ)ベアリング (1316)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(88件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マフラ 三菱マフラ三菱
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら