カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
「7210 67004」の検索結果

タイロットエンド
GMB(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から90日以内出荷適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
ボールジョイント
555(スリーファイブ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から61日以内出荷足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
ボールジョイントプーラー
(83件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19販売区分業務用