こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
主な適合純正品番73A-82511-00
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう
材質(吊)真ちゅう
ロックキー式
種類別キー
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
こんなお得な商品も!

シューズブラシ
モノタロウ
¥119
税込¥131
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線
高さ(mm)40
縦(mm)245
横(mm)70
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。受け取りのため在宅する必要がなくなる。1回の受け取りで済むため、再配達の手間がなくなる。対面での荷物の受け取りが困難な場合にも便利。工事不要で手軽設置。ゆったり収納できる大容量73Lです。自動でダイヤルを0に戻す、0リターン機能付きで、より安全により使いやすくなっております。
用途・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。
付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1
質量(kg)8.9
幅(cm)38
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下
高さ(cm)72
奥行き(cm)32
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
部品名称キースイツチ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.18MB)
図解NoMPM-1350H 車台,シート関係部品_No.73、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.93、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.71、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.92、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.73、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.93、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.93
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール
質量(kg)0.72
サイズ(mm)158×73×200(H)
数量(個)キーハンガー:20
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73037、赤色
仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2546
アズワン品番65-7819-84
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73034、黒
仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2564
アズワン品番65-7832-73
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
【最大140Wのパワフル出力!】
USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー!
Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。
幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。
※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。
【充電器3台分の機能を1つに!】
USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。
充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。
オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。
【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。
また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能!
スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
色ブラック
質量(g)約289.5
消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120)
出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W)
最大出力(W)合計:120
本体寸法(mm)約73.1×73×29.2
入力100-240V~2A 50/60Hz
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)73
質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)
収納本数(本)アンプル:2400
首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693
保持期間(日)121
寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279
消費量(L/日)0.6
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
色グレー
容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。
出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W
最大出力(W)65(複数出力ポート使用時)
本体寸法(mm)約156×73×25
本体質量(g)約390
入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)
バッテリーリチウムイオン
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
充電端子USB-C
給電端子USB-C/USB-A
1式
¥10,728
税込¥11,801
欠品中
Nシリーズは、積層構造の鉄板で作った南京錠です。従来の南京錠よりサイズも大きく非常に重いため、セキュリティ性に優れます。ツルを熱処理することで切断に対する耐久性を向上しました。大量生産が可能で、在庫を効率的に管理しており、常に在庫を保有してます。注文生産の場合、様々なカラーで生産可能です。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3
材質冷延鋼板/本体、炭素鋼/ツル
部品名称フエザ キー
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1MB)
図解NoMS310ESL-2K フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.27、MGC-700 エンジン(ピストン,クランク軸)部品_No.140、MSA513R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.36、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.27、SD41ED-3 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.27、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.73、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッドなど
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6732
アズワン品番65-7798-88
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
【 3インチワーム対応 】。1ワームサイズ測定メジャー付き。2ボトムエリアのロックフィッシュ専用設計。・フックは掛かり優先の細軸仕様。・ヘッドは、ボトムで倒れずしっかりと安定する形状。根掛かり回避、コンタクトノーズ。ボトムで倒れにくく指で持ちやすいヘッド形状。リーダーを通しやすいアイ。極限まで細いキーパー。掛かり優先!細め激鋭フック。ボトムロックシリーズ。ワーム選びがカンタン!ワームサイズごとのラインナップ。TYPE1:1インチワーム対応。TYPE2:2インチワーム対応。TYPE3:3インチワーム対応
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数7.0g
使用鈎#3
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ