カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)

「734-190 wago」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
サイドスタンド補修スプリング ニシモトサイドスタンド補修スプリングニシモト(24件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
ニシモトスタンド用の補修スプリング。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
11,980税込13,178特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(200個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)160定格電流(A)10
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mmワゴジャパン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンワゴ端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セットワゴジャパン
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ734シリーズ コーティングキー ワゴジャパンコネクタ734シリーズ コーティングキーワゴジャパン
1,098税込1,208
1パック(100個)ほか
9日以内出荷
ライトグレー
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20