仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 4出力タイプ = 3ステート実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード