「750mmワイパーゴム」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し 商品タイプグラファイト、撥水
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプグラファイト
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール 商品タイプグラファイト
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3) 幅(mm)9 商品タイプスタンダード
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 動画あり
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6 商品タイプグラファイト、撥水
1本
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用 幅(mm)8.6 商品タイプグラファイト
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
幅(mm)9 タイプユニブレード専用 ゴム幅(mm)9 商品タイプグラファイト
1本
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トヨタ車に採用されているトップロックワイパーブレード用の替えゴムです。切って使えて便利なフリーサイズ仕様です。
商品タイプスタンダード
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
1本
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

関連カテゴリ