カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(31)
  • 卓上消耗品(14)
  • 制御機器(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 理美容(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75cc」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A KITACOボアアップKIT75cc用パッキンSET-AKITACO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
欠品中
シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からKITACO製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 75cc
シリンダー(50→75cc) KITACOシリンダー(50→75cc)KITACO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
適合キタコ補修部品
バンケット スピリッツ 75cc SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)バンケット スピリッツ 75ccSCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
6,798税込7,478
1箱(6脚)
4日以内出荷
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)75材質ガラス高さ(mm)63最大径(Φmm)47品名・タイプロックグラス口径(mm)41
ピストンKIT(75cc)ライト KITACOピストンKIT(75cc)ライトKITACO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。 ※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。 ※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。 ※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合キタコ補修部品
ドリーム50 75cc スリーブ(Φ48) SHIFTUP(シフトアップ)ドリーム50 75cc スリーブ(Φ48)SHIFTUP(シフトアップ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.75kΩ ±0.1%, YR1B4K75CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.75kΩ ±0.1%, YR1B4K75CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗4.75kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
ロングメジャースプーン TKGロングメジャースプーンTKG
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。
商品タイプバラ
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
フッキングメジャースプーン TKGフッキングメジャースプーンTKG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。引掛け付なので便利。
商品タイプバラ
ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン)ハードバック ネットブック用ケースPELICAN(ペリカン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
コモンKOBANA 丸小鉢 マルケイ(国際化工)コモンKOBANA 丸小鉢マルケイ(国際化工)
729税込802
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。 手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。 明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。
食器の種類和食器KOBANA電子レンジ×食器洗浄機
隅調理台 すみれ クリナップ隅調理台 すみれクリナップ
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
間口(mm)750勝手右のみ寸法(mm)750×550×800材質(キャビネット)木製取手ABS樹脂(グレー色)材質(天板)ステンレス(NSSC180)
隅調理台 さくら クリナップ隅調理台 さくらクリナップ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
間口(mm)750勝手右のみ寸法(mm)750×550×800材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
隅調理台 SK クリナップ隅調理台 SKクリナップ
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)寸法(mm)750×550×800間口(mm)750勝手右のみ材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
コモン色葉 丸小鉢 マルケイ(国際化工)コモン色葉 丸小鉢マルケイ(国際化工)
859税込945
1個
5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器コモン色葉
センサー水栓(トール) カクダイセンサー水栓(トール)カクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
Rainy75 Pro WOBKEYRainy75 ProWOBKEY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
475Cカム+プッシュロッド(クローム)セット 475C-CAM-SET エスアンドエスサイクル475Cカム+プッシュロッド(クローム)セット 475C-CAM-SETエスアンドエスサイクル
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:475C-CAM-SET販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッドクローム(930-0123)のセット品です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21オプション:品番:330-0655,330-0718関連商品:品番:330-0641,930-0123
関連規格【品番】330-0641,930-0123
こんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわ CCPこんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわCCP
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
475Cカム+G.ブラックプッシュロッドセット 475C-CAM-ブラック-SET エスアンドエスサイクル475Cカム+G.ブラックプッシュロッドセット 475C-CAM-ブラック-SETエスアンドエスサイクル
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:475C-CAM-BLK-SET販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッド(930-0137)のセット品です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21オプション:品番:330-0655,330-0718関連商品:品番:330-0641,930-0137
関連規格【品番】330-0641,930-0137
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ75 ピルスナー 340cc 8507 福井クラフトΦ75 ピルスナー 340cc 8507福井クラフト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):75mm●サイズ(H):140mm●容量:340mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4631-15
熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)
95,980税込105,578
1巻
15日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返しSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返しSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
カラフルミーティングテーブル ニシキ工業カラフルミーティングテーブルニシキ工業
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
遊び心のあるカラフルなテーブルです。置くだけでアクセントとなり見る人を楽しませます。キャスター付でスムーズに移動させることができます。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。エッジ部は一体感のある共巻仕様です。脚部Φ60.5
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉グリーン購入法適合
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目DグリップDZゴム付 ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目DグリップDZゴム付ダイクレ
22,980税込25,278
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっき仕様騒音低減ゴム付ピッチ(mm)(クロスバー)50
S-Stage α ボアアップキット 181cc GROM(JC75-10 TAKEGAWA(武川)S-Stage α ボアアップキット 181cc GROM(JC75-10TAKEGAWA(武川)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM (JC75-1 TAKEGAWA(武川)e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM (JC75-1TAKEGAWA(武川)
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
スペアテープコロコロ スマート50周2巻入 ニトムズスペアテープコロコロ スマート50周2巻入ニトムズ(1件のレビュー)
399税込439
1個(2巻)
欠品中
コロコロスマート30周本体の取りかえ用テープで50周(約8M)の切りやすいミシン目入りテープ2巻入。布地にやさしい洋服用コロコロスペアテープで糸くず、紙の毛、ペットの毛、花粉などの洋服についたゴミがしっかりとれます。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応
幅(mm)100質量(g)125テープ長さ(m)0.1巻数50商品タイプスペアテープ適合用途衣類、カーペット
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(40m)
当日出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70