カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「772-8506」の検索結果

トーヨーポンプ(耐酸用)
三宅化学(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。用途液体薬品、液体食用品用。
養生シート プラダン製
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(20枚)当日出荷ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生など。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)2.5全長(mm)1820色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
プラダン 4mm
(94件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)当日出荷4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン厚さ(mm)4
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
養生ボード ハードタイプ 5枚入
(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(5枚)当日出荷ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。用途工事・搬入時の養生に。材質ポリプロピレン長さ(mm)910幅(mm)1820寸法(mm)1820×910色ブルーエンボス加工片面あり
プラダン 1820×910mm
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット(5枚)当日出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)1820厚さ(mm)4寸法(mm)約1820×910×4高さ(mm)910ケース容量(L)33.6
プラスチック段ボール サンプライ (一般品)
住化プラステック(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
ポリカ中空ボード
光(36件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
養生プラダン PD-1892SY
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(20枚)当日出荷衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。材質ポリプロピレン幅(mm)1820厚さ(mm)2.5寸法(mm)約1820×910×2.5色ナチュラル高さ(mm)910ケース容量(L)83.5
シャーシーブラック 水性
(416件のレビュー)¥409~税込¥450~1本(420mL)ほか当日出荷自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤色ブラック(ツヤあり)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
灯油ポンプ(手動)
(337件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
プラダン 450×300mm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷から10日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)450厚さ(mm)4寸法(mm)約450×300×4高さ(mm)300
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
(117件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(420mL)ほか当日出荷油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
二硫化モリブデングリース
(205件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781ケース(400g×20本)当日出荷リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール色灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
プラダン 910×910mm
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)4寸法(mm)約910×910×4高さ(mm)910質量(g/枚)495
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウムグリース
(267件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
二硫化モリブデングリース
AZ(エーゼット)(37件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(100g)ほか当日出荷高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色黒主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン