トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D37EX-23
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
796-180泡沫金具付き
材質黄銅
パイプ長(mm)186
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。
796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修
仕様泡沫金具(796-180)付き
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度(℃)1~60
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
タイプ796-180泡沫金具付き
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
シングルレバー混合栓
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
回転角度(°)(スパウト)360
グリーン購入法適合
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
適合パイプ7957
取付穴径(Φmm)23~26
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)23~26
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード