カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 学童・教育用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 梱包用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7lbs」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(514件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(148件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(130件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(94件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ2輪バッテリー 液入り充電済GSユアサ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
リード50/リード100(AF48/JF06) ボディーカバー MAD MAX(マッドマックス)リード50/リード100(AF48/JF06) ボディーカバーMAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
純正レプリカ リード50/100(AF48/JF06)用
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品工進
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0関連資料(3.4MB)取扱説明書(19.1MB)
魚に見えないピンクフロロリーダー デュエル魚に見えないピンクフロロリーダーデュエル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
高分子量フロロカーボン100%人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!特にスレた魚や大物に効果絶大!!科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。
SP ステルスピンク
PC-7用 操作棒 エナジーサポートPC-7用 操作棒エナジーサポート
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
アーマード F+ プロ アジ・メバル デュエルアーマード F+ プロ アジ・メバルデュエル
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
飛距離 / 強度 / 感度さらに耐久性を向上した究極モデル
ライトピンク
ベントランス フルテックベントランスフルテック
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)28入力1/4Mノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
ベントランス付き洗浄ガン フルテックベントランス付き洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
様々なシーンで活躍する液晶ディスプレイ用キャリーバッグ。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDは、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを安全に持ち運ぶためのパッド入りトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材と25mm厚のPEフォームパッドが、移動中の衝撃や傷からディスプレイをしっかり保護。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面へのダメージを防ぎます。ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケットも完備し、必要なものをまとめて収納可能。パッド付きの頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、快適に運搬できます。会議、プレゼンテーション、小規模イベントなど、様々な用途におすすめです。・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーンに対応・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる高い保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE-MD・メーカー:Gator Cases・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:27~32インチ・内寸:772 x 469 x 82 mm (30.4 x 18.5 x 3.22 インチ)・外寸:815 x 513 x 162 mm (32.1 x 20.2 x 6.39 インチ)・重量:3.2 kg (7.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408542300
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
タフな移動に耐える、61鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-61は、61鍵盤キーボードの運搬に最適な、軽量で頑丈なギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、練習やライブへの移動中も大切な楽器を保護します。内部にはキーボードを固定するための調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる大型の外部ジッパーポケットも便利です。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、持ち運び時の負担を軽減し、安心して機材を運ぶことができます。手軽さと保護性能を兼ね備えた、アクティブなキーボーディストのためのバッグです。・61鍵盤キーボードに対応・耐久性の高い600デニールナイロン構造・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット・補強されたリベット打ちキャリーハンドル・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (61 Note Keyboard Gig Bag)・型番:GKB-61・メーカー:Gator Cases・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン・対応鍵盤数:61鍵・内寸:965 x 406 x 152 mm (38.0 x 16.0 x 6.0 インチ)・外寸:1086 x 489 x 165 mm (42.75 x 19.25 x 6.5 インチ)・重量:3.2 kg (7.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408503660
クレイジー トラウトゲーム アルファタックルクレイジー トラウトゲームアルファタックル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
人気クレイジーシリーズに待望のトラウトモデルが登場
カーボン(%)97グラス(%)3
ブルートゥース スピーカー JBLブルートゥース スピーカーJBL
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
迫力のサウンドで冒険の毎日をあなたのアドベンチャー。あなたのサウンドトラック。「JBLボールドデザイン」を採用した新しいJBL FLIP 6は、JBLならではのパワフルサウンドと澄み切った高音域を両立させる2ウェイスピーカーシステムを搭載。最適化されたレーストラック型のスピーカードライバー、独立したツイーター、デュアルパッシブラジエーターを装備しています。迫力のある音楽再生が可能なポータブルスピーカー。防水・防塵加工されているので、どんな天候でもどこにでも連れて行くことができます。また、12時間のロングバッテリーライフで、どこでも音楽を再生することができ、日が沈むまででも夜明けまででもパーティーを楽しむことができます。PartyBoostを使用して、対応する複数のスピーカーを接続します。FLIP 6は、カラーバリエーションが豊富に揃っています。
仕様●Dimensions (in):7×2.6×2.8●Weight (lbs):1.21●トランスミッタパワー:< 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.55付属品JBL FLIP 6 × 1、USB Type-Cケーブル 1.2m × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、警告/安全シート × 1出力(W)30寸法(cm)17.8×6.8×7.2周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)63 - 20k充電時間(時間)2.5Bluetooth5.1再生時間(時間)12対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエルH.D.カーボン EX 磯ハリスデュエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
極限の瞬間に応える!耐摩耗性・耐久性を徹底追求し、次世代スペックへと進化を遂げたフロロカーボン100%ハリス瞬発的な引きにも粘り強く耐えるタフさを実現糸潰れを抑え真円性をキープする平行巻き&平行巻きのメリットを最後までキープし必要な長さで糸がピタッと止まる新・ジャストストッパー Patent
クリアー
H.D.カーボン EX エギングリーダー デュエルH.D.カーボン EX エギングリーダーデュエル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
根ズレに強い!
クリアー
魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス デュエル魚に見えないピンクフロロ 磯ハリスデュエル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50m)
8日以内出荷
独自のカラーフィルター効果魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)50
H.D.カーボン プロ100S デュエルH.D.カーボン プロ100Sデュエル
1,088税込1,197
1個(100m)
8日以内出荷
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質フロロカーボンクリアー寸法(m)100比重1.78
アーマード F+ プロ デュエルアーマード F+ プロデュエル
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
飛距離 / 強度 / 感度さらに耐久性を向上した究極モデル
GY ゴールデンイエロー
H.D.カーボン船ハリス デュエルH.D.カーボン船ハリスデュエル
1,298税込1,428
1個(100m)
8日以内出荷
元祖 船ハリス。プロ専用開発のフロロカーボン100%漁業糸です。巻きグセがつきにくい太判スプール採用。デュエル 「H.D.カーボン船ハリス」 は、沈みが早い・水中で見えにくい・吸水せず紫外線に強い、といったフロロカーボン独自の特性はそのままに、特殊フッ素系強化樹脂加工による鋭い水切れと耐摩擦性を加え、基本性能を飛躍的に向上しました。各号数に最適の柔軟性と性質を与え、あらゆる状況、対象魚に高水準で対応する強さと使いやすさを追求しました。シャキッとしたハリとコシ。枝糸が絡みにくく手返し向上。巻グセがとれやすく、結びもスムーズ。耐ショック性向上。太糸特有のこわばりを抑え自然な誘いを実現しています。比重:1.78
材質フロロカーボンクリアー比重1.78
アーマード F+ プロ トラウト デュエルアーマード F+ プロ トラウトデュエル
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
飛距離 / 強度 / 感度さらに耐久性を向上した究極モデル
オレンジ
アーマード F+ デュエルアーマード F+デュエル
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ウルトラPE × フロロカーボン扱い易い極細最強スーパー繊維
H.D.カーボン デュエルH.D.カーボンデュエル
1,198税込1,318
1個(50m)
8日以内出荷
縮れに強い!! 摩擦に耐える!! キズにも負けず結節強靱!!強度至上主義H.D.カーボン樹脂複合製法ポリマーシールドがフロロカーボンを次のステージへ進化させました。従来のフロロハリスを遙かに超えるタフネス、強さの基準はH.D.から変わります。必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー 付き※サイズ8号以下が対象です。サイズ10号以上にはついておりませんので予めご了承ください。比重:1.78
材質フロロカーボンクリアー寸法(m)50比重1.78
TBカーボン エギリーダー デュエルTBカーボン エギリーダーデュエル
1,198税込1,318
1個(30m)
8日以内出荷
プロが選ぶ!!粘り強いトータルバランスフロロNo.1 PRO SELECTエギンガーに選びぬかれた 「イカが獲れる」フロロカーボンエギリーダー選び抜かれた素材を採用。プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいのでイカの喰いが落ちません必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き
材質フロロカーボンナチュラルクリアー寸法(m)30比重1.78
エギングリーダー デュエルエギングリーダーデュエル
859税込945
1個(30m)
8日以内出荷
スレに強い!! フロロカーボン100%エギング専用ショックリーダー根ズレに強く、イカのバイトをしっかり感知する低伸度性と高感度扱いやすく結びやすい、しなやかな特性海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、イカに警戒心をあたえないナチュラルカラーを採用必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き
材質フロロカーボンナチュラルクリアー寸法(m)30比重1.78
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
タフな移動にも対応する、88鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-88は、88鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。・88鍵盤キーボードに対応・耐久性の高い600デニールナイロン構造・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット・補強されたリベット打ちキャリーハンドル・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag)・型番:GKB-88・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン・対応鍵盤数:88鍵・内寸:1461 x 457 x 171 mm (57.5 x 18.0 x 6.75 インチ)・外寸:1499 x 483 x 178 mm (59.0 x 19.0 x 7.0 インチ)・重量:3.6 kg (8.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408503684
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
2台の中型ディスプレイを効率的に安全運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDX2は、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台のディスプレイ運搬の効率と安全性を高めます。イベントや会議など、中型ディスプレイを複数台使用するシーンに最適です。・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-MDX2・メーカー:Gator Cases・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:27~32インチ (2台)・内寸:772 x 470 x 178 mm (30.4 x 18.5 x 7.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:815 x 480 x 254 mm (32.1 x 18.9 x 10.0 インチ)・重量:3.3 kg (7.2 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545967
ブラック対応インチサイズ27~32型特性耐衝撃
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
スリムな61鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-61 SLIMは、スリムタイプの61鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。・スリムタイプの61鍵盤キーボードに対応・耐久性の高い頑丈なナイロン構造・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ・アクセサリー収納用外部ポケット・補強されたリベット打ちキャリーハンドル・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 61 Note Keyboard Gig Bag)・型番:GKB-61 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:頑丈なナイロン (外装)・対応鍵盤数:61鍵 (スリムタイプ)・内寸:1054 x 318 x 127 mm (41.50 x 12.50 x 5.00 インチ)・外寸:1092 x 356 x 178 mm (43.00 x 14.00 x 7.00 インチ)・重量:2.39 kg (5.28 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408531564
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
スリムな76鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-76 SLIMは、スリムタイプの76鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。・スリムタイプの76鍵盤キーボードに対応・耐久性の高い頑丈なナイロン構造・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ・アクセサリー収納用外部ポケット・補強されたリベット打ちキャリーハンドル・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 76 Note Keyboard Gig Bag)・型番:GKB-76 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:頑丈なナイロン (外装)・対応鍵盤数:76鍵 (スリムタイプ)・内寸:1295 x 318 x 127 mm (51.00 x 12.50 x 5.00 インチ) ・外寸:1359 x 356 x 178 mm (53.50 x 14.00 x 7.00 インチ) ・重量:2.69 kg (5.94 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408531571
クラシックギター用ハードケース GATOR Caseクラシックギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
クラシックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-CLASSICは、標準的なクラシックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。クラシックギター特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なクラシックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Classic Guitars・型番:GC-CLASSIC・メーカー:Gator Cases・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:標準的なクラシックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 505 mm, ボディ下部幅: 391 mm, ボディ厚: 114 mm)・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 505 mm (19.88 インチ), ボディ下部幅: 391 mm (15.39 インチ), ボディ中部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.61 インチ), ボディ厚: 114 mm (4.49 インチ)・外寸:1087 x 450 x 178 mm (42.80 x 17.70 x 7.00 インチ)・重量:3.92 kg (8.65 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500102
ベース用ギグケース GATOR Caseベース用ギグケースGATOR Case
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
ベース2本を安全に、快適に持ち運べるデュアルギグバッグ。Gator Cases GB-4G-BASSX2は、2本のエレクトリックベースを同時に収納・運搬するためにデザインされた、4Gシリーズのデュアルギグバッグです。それぞれの楽器を個別に保護する20mm厚のGFLEXパッド入りコンパートメントと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や楽器同士の干渉、摩耗を防ぎます。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルや、複数のアクセサリーポケットも装備し、必要な小物をまとめて収納可能。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、2本分の重量でも比較的快適に持ち運びできます。・エレクトリックベース2本を同時に収納・運搬可能・楽器ごとに独立した20mm厚GFLEXパッド入りコンパートメント・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for 2x Bass Guitars・型番:GB-4G-BASSX2・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックベース2本の収納・運搬 (デュアルギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース2本 (各楽器最大全長: 1219 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1219 mm (48.00 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ) ※各コンパートメント共通・外寸:1245 x 432 x 178 mm (49.00 x 17.00 x 7.00 インチ)・重量:2.72 kg (6.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408534329
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
一回り大きいミキサーや機材もしっかり収納・保護。Gator Cases G-MIXERBAG-2118は、21インチ×18インチクラスのミキサーや、より大きな音響機器、機材の運搬・収納に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、比較的大きめの機材でも安全かつ快適に持ち運べます。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、プロの現場での使用にも対応できる保護性能と機能性を備えています。・21インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応したサイズ・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能・機材に優しいトリコット生地の内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-2118・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:546 x 457 x 178 mm (21.5 x 18.0 x 7.0 インチ) ・外寸:671 x 671 x 178 mm (26.4 x 26.4 x 7.0 インチ) ・重量:1.9 kg (4.25 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408537016
キーボードカバー GATOR CaseキーボードカバーGATOR Case
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・88鍵盤キーボードに対応・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用・調整可能なショックコードでしっかりとフィット・手洗い可能で手入れが容易・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)・型番:GKC-1648・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護・素材:ライクラ/スパンデックス・対応鍵盤数:88鍵盤・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ・重量:0.23 kg (0.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408502977埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・88鍵盤キーボードに対応・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用・調整可能なショックコードでしっかりとフィット・手洗い可能で手入れが容易・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)・型番:GKC-1648・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護・素材:ライクラ/スパンデックス・対応鍵盤数:88鍵盤・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ・重量:0.23 kg (0.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408502977
スーパーエックスワイヤー 8 200m 5色イエローマーキング デュエルスーパーエックスワイヤー 8 200m 5色イエローマーキングデュエル
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
キャスティングからジギングまで。操作性を追求!
7l-bs特集