カテゴリ
- メカニカル部品(1,368)
- 作業工具(713)
- 制御機器(610)
- 事務用品(401)
- ねじ・ボルト・釘(378)
- 機構部品(334)
- 研磨材(255)
- パソコン/周辺機器(201)
- 切削工具(169)
- 電気材料(112)
- 科学研究・開発用品(103)
- 店舗什器・備品(102)
- 塗装・養生・内装用品(98)
- 縫製用品(91)
- 測定用品(84)
- 物流用品(83)
- 卓上消耗品(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- テープ(69)
- 建築金物(68)
- バイク部品(52)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 厨房用品(48)
- 医療(42)
- 学童・教育用品(39)
- 建材・エクステリア(36)
- 安全用品(27)
- 防犯用品(27)
- 梱包用品(26)
- カー用品(25)
- 接着剤・補修材(24)
- オフィス家具(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 自動車補修部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 清掃用品(18)
- 家電(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 整備工具・収納(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 電動工具(16)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 介護用品(14)
- ヘルスケア(12)
- 日用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 溶接用品(10)
- 安全保護具(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 防災用品(9)
- 自転車部品(8)
- 保管用品(7)
- 農具(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 救急・衛生(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 農業機械(5)
- 理美容(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 空圧工具(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(58)
- Igus(イグス)(416)
- NOK(265)
- エスコ(227)
- NSK(日本精工)(163)
- RS PRO(154)
- 大阪魂(141)
- 三木プーリ(114)
- NTN(エヌティーエヌ)(102)
- TRUSCO(101)
- ナカバヤシ(79)
- WURTH ELEKTRONIK(67)
- フエニックス・コンタクト(66)
- コクヨ(65)
- 八幡ねじ(60)
- KINGBRIGHT(57)
- エレコム(55)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(55)
- SKF(日本エスケイエフ)(54)
- ストア・エキスプレス(48)
- ブランドをもっと見る
「7mm幅」の検索結果

マグネットスリムバー
MagX(マグエックス)(16件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3本)当日出荷極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)3600G
フィルムマスキングテープ NO.644
寺岡製作所(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロンマスキングテープ
アイズプロジェクト(AIZU)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(6個)当日出荷細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥579~税込¥637~1本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)7.9材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~特価1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ハイタック両面接着テープ 9712
3M(スリーエム)(34件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2個)当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(1500個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥209税込¥2301袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79税込¥871袋(10個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ
(565件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
超強力シリコート 替えゴム
PIAA(29件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,798税込¥1,978特価1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
マスキングテープ 高品質
(2003件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
ステンレス リベット式シャックル(ブラック) 長さ19mm幅7mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2219材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル(グリーン) 長さ19mm幅7mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2221材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル 長さ19mm内幅7mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル(ブルー) 長さ19mm内幅7mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2218材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル(ブラウン) 長さ19mm内幅7mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2220材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル(レッド) 長さ19mm内幅7mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2222材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
ローラーベアリング 内径7mm レース幅7.8mm
SKF(日本エスケイエフ)¥4,959税込¥5,4551個7日以内出荷仕様●内径:7mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:7.8mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2275アズワン品番65-7872-04
ローラーベアリング 内径7mm レース幅9mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,329税込¥1,4621個7日以内出荷SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:7mm●外径:11mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:9mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0169アズワン品番65-7927-80
メモックロールテープ 7mmつめかえ
ヤマト(事務用品)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷蛍光色の紙タイプ7mm幅のメモックロールテープのつめかえです材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)7×10RoHS指令(10物質対応)対応
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅7mm
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷RS Pro球面メトリックローラーRS Pro球面メトリックローラーはメトリックスチール/スチール開放型球面プレーンベアリングで、内部クリアランスは標準的な半径方向になっています。このベアリングの寸法は、12 x 22 x 10です。潤滑剤デザイン(すべり接触面の組み合わせ)シーリングソリューション標準潤滑剤 . グリススチール / スチール仕様内径 = 12mm外径 = 22mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 7mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 54kN行数 = 1動定格荷重 = 10.8kNエンドタイプ = オープン
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用
MN(MACHEREY-NAGEL)¥7,198~税込¥7,918~1箱(3巻)当日出荷7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ標準変色表間隔詰替用商品タイプ詰替用
タイル目地剤
SOFT99¥479税込¥5271個(65g)当日出荷ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。用途ひび割れや欠けを簡単補修!材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)38高さ(mm)128奥行(mm)22内容量(g)65危険物の類別非危険物主なワークパーツ
S0700 Series(S070-~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
キウイフルーツカッター TC-Ki7
EBM(江部松商事)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)220×290×H160質量(kg)2.8EBM品番5490630
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数5
...