カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(210)
  • 食品・飲料(38)
  • 制御機器(32)
  • 介護用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(17)
  • 防災用品(15)
  • 医療(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク部品(3)
  • 塗料(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 理美容(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「8-01ml」の検索結果

関連キーワード
588件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業

    ワイドレンジ直流安定化電源

    菊水電子工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
    付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • チップソー研磨機ケンちゃん ツムラ(津村鋼業)

    チップソー研磨機ケンちゃん

    ツムラ(津村鋼業)(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
  • タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SUS316メイルエルボ 千代田通商

    SUS316メイルエルボ

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ チヨダ

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ

    チヨダ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプ鍛造メイルエルボ

    千代田通商
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SPROCKET,DRIVE 15 ホンダ

    SPROCKET,DRIVE 15

    ホンダ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT ASSY.,T   33801ML8750 ホンダ

    TAILLIGHT ASSY.,T 33801ML8750

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT ASSY.,T   33801ML8670 ホンダ

    TAILLIGHT ASSY.,T 33801ML8670

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,DRIVE (1 ホンダ

    SPROCKET,DRIVE (1

    ホンダ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT ASSY.,T   33801ML8751 ホンダ

    TAILLIGHT ASSY.,T 33801ML8751

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT ASSY.,T   33801ML8671 ホンダ

    TAILLIGHT ASSY.,T 33801ML8671

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,DRIVE 16 ホンダ

    SPROCKET,DRIVE 16

    ホンダ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
  • SPRKT,DRIVE,16T ホンダ

    SPRKT,DRIVE,16T

    ホンダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • GASKET KIT B   061B1ML8T71 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1ML8T71

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1ML8T70 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1ML8T70

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1ML8T71 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1ML8T71

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1ML8T70 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1ML8T70

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • 直流安定化電源 菊水電子工業

    直流安定化電源

    菊水電子工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1式
    16日以内出荷
    ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
    電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧80 V最大電流(A)設定可能:42電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)負荷変動【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応出力電流40 Aグリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4突入電流50 A 以下リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50応答時間(ms)過渡:2以下
  • アクエリアス コカ・コーラ

    アクエリアス

    コカ・コーラ(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,374~
    1箱(2L×6本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。 「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。 アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。 汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。 熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。 適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。 カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
    用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
  • リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズ ビーエム機器

    リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズ

    ビーエム機器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(20枚)ほか
    18日以内出荷
    8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
  • TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズ climbing(クライミング)

    TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    容量(mL)8
  • リザーバー 1レーン(底:8レーン)300ml 390003シリーズ Porvair

    リザーバー 1レーン(底:8レーン)300ml 390003シリーズ

    Porvair
    ¥96,980税込¥106,678
    1個(25枚)
    4日以内出荷
    1レーン(底:8レーン):300ml。大容量のディープウェルプレート形状 1レーン(底面8レーンV底)リザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:300ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-09
  • アクエリアス PET ラベルレス コカ・コーラ

    アクエリアス PET ラベルレス

    コカ・コーラ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,130
    1箱(2L×8本)
    翌日出荷
    シリーズアクエリアス
  • リザーバー 1レーン(底:8レーン)300ml 390003シリーズ Porvair

    リザーバー 1レーン(底:8レーン)300ml 390003シリーズ

    Porvair
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(4個×25枚)
    4日以内出荷
    1レーン(底:8レーン):300ml。大容量のディープウェルプレート形状1レーン(底面8レーンV底)リザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:300ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-10
  • スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)

    スネークカメラ スマートフォン専用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
    用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
  • 黒樹脂復活剤 プレミアムコート カーメイト

    黒樹脂復活剤 プレミアムコート

    カーメイト(30件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(8mL)
    当日出荷
    白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
    用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス仕様【効果持続期間】6ケ月種類液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008LRoHS指令(10物質対応)対応特性傷消し危険物の性状非水溶性
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B8ML7702ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B8ML7702ZA

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B8ML7701ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B8ML7701ZA

    ホンダ
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642A8ML7010ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642A8ML7010ZA

    ホンダ
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    5日以内出荷
  • レノア 柔軟剤 超消臭 スポーツ フレッシュシトラスの香り 詰め替え 各種 レノア

    レノア 柔軟剤 超消臭 スポーツ フレッシュシトラスの香り 詰め替え 各種

    レノア
    ¥9,398税込¥10,338
    1ケース(1335mL×8個)
    当日出荷から翌日出荷
    スポーツ着の気になる汗臭も無臭化!爽やかさ続く!
    形状液体液性弱酸性適合用途部屋干し/スポーツウェア用