カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- 農業機械(21)
- 制御機器(13)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防災用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 自転車部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 機構部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 防犯用品(4)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 食品・飲料(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- SKC(環境測定)(9)
- SUS(エスユーエス)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エピオス(4)
- カシムラ(3)
- ケニス(4)
- サトーパーツ(12)
- シャープ(3)
- ナリカ(3)
- ブロードウォッチ(4)
- マルニ(マルニ工業)(6)
- ミリオン・ジオサービス(4)
- 三商(6)
- 千代田通商(10)
- 撥水道場(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8-02ml」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ
千代田通商(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジHタイプ鍛造メイルエルボ
千代田通商¥7,298税込¥8,0281セット(10個)5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
かぶせ箱 720mL×2本+350mL缶×8本
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781ケース(30枚)4日以内出荷720mL太細2本+1.350mL.缶x4+500mL.缶x42.350mL.缶x8 入ります種別ビール・飲料箱質量(g)660
ラウンドアップマックスロードALⅢ
日産化学(30件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(2L)当日出荷生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
キエール コケ・カビ
TO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(400mL)ほか当日出荷噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
キンカン虫よけスプレー
キンカン(2件のレビュー)¥559税込¥6151本(200mL)当日出荷『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
パンク修理キットDX
CAPTAIN STAG(30件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
フォレスクルー
JEJアステージ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。トラスコ品番819-3453材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール色ダークブルー質量(g)約2000容量(L)約25収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313
カダン除草王シャワーS 除草剤
フマキラー(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(2L)ほか当日出荷おうち周りのあらゆる雑草に効く除草剤です。 最長8カ月効果持続!(ヨモギ、オオフタバムグラ、メヒシバ優占区にて秋季に50mL/(m2)散布した場合。刈り取り不要最長期間の目安で雑草が全く発生しない期間ではありません。)適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道など適合作物樹木類、樹木等農林水産省登録第(号)22553毒劇区分普通物適合雑草アカネ科、アカバナ科、アブラナ科、イグサ科、イネ科、ウコギ科、オオバコ科、カタバミ科、カヤツリグサ科、キキョウ科、キク科、クワ科、ケシ科、サギゴケ科、サルトリイバラ科、シソ科、スベリヒユ科、スミレ科、タデ科、トウダイグサ科、トクサ科、ドクダミ科、ナス科、ナデシコ科、バラ科、ヒユ科、フウロソウ科、ブドウ科、ベンケイソウ科、マメ科、ムラサキ科、ヤマゴボウ科を含む105種剤形シャワー剤効果8カ月持続農耕地/非農耕地非農耕地用
守山乳業 A2 アソート 北海道のおいしい牛乳 ミルクフルーツ ミルクコーヒー 200ml 3種各8本 計24本
守山乳業¥4,398税込¥4,7501セット(24本)翌日出荷1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。守山乳業 A2おいしいミルクコーヒー 200ml×8本/守山乳業 A2おいしいミルクフルーツ 200ml×8本/守山乳業 A2北海道のおいしい牛乳 200ml×8本/を詰め合わせております。用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ヤブ蚊マダニジェット 屋外用
アース製薬(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591本(480mL×2本)当日出荷「ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL」の2本パック 蚊がいないバリア空間 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります。)よせつけない+マダニ駆除効果。 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 庭木周り・茂み・地面にまいておくだけ 【屋外専用】 【販売名】アースジェットYjb-2b 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【用法及び用量】 本品は家庭用として使用すること。 使用前に缶をよく振り、噴射する。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【蚊】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離より約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1m2あたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。香り無香料有効成分トランスフルトリン320mg/缶適合害虫蚊成虫、マダニ効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除有効時間8時間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットYjb-2b
ブラケット
カシムラ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
補水対策オーアールウォーターH 500mL
五洲薬品¥3,990税込¥4,3091箱(500mL×24本)当日出荷熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!用途飲む熱中症対策飲料容量(mL)500種類飲料賞味期限製造より18ヵ月原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/塩化カリウム、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース)アレルギー無し入数24本栄養成分(100mlあたり)エネルギー8kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、カルシウム1.2mg、マグネシウム2.5mg
石材・外壁クリーナー
友和(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(4L)当日出荷墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤タイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性中性使用の目安1m2に対して8-10ml使用場所外壁原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ
YAMAZEN(山善)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
シャルマン クーラーボックス
CAPTAIN STAG¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷行楽やアウトドアに最適。肩掛けベルト付属で持ち運びが便利。2Lペットボトルが立てて収納可能。フタを取り外せてお手入れもラクラク。天面フラット形状で飲料などを置ける。収納目安:ペットボトル500mlで15本、ペットボトル2Lで8本材質本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール質量(kg)2.4色ベージュ容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×300×365内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上:360×220×260、底面:330×200保冷効力(℃)10以下(JIS)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
サトーパーツ¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
液体ガラピカ(精密)
ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などにタイプ精密タイプ適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
ジャスティン ロック コントロール 1.2L
T-fal(ティファール)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。。用途電気ケトル色ブラック質量(g)1380容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)