カテゴリ

  • 自動車純正部品(49,643)
  • トラック純正部品(19,040)
  • バイク純正部品(16,743)
  • 制御機器(7,606)
  • 農業機械(7,018)
  • 切削工具(6,038)
  • メカニカル部品(4,192)
  • ねじ・ボルト・釘(3,949)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,233)
  • オフィス家具(2,713)
  • バイク部品(2,252)
  • 科学研究・開発用品(2,183)
  • パソコン/周辺機器(2,094)
  • 機構部品(1,915)
  • 店舗什器・備品(1,724)
  • 空調・電設資材(1,628)
  • 作業工具(1,569)
  • 電気材料(1,559)
  • 自動車補修部品(1,455)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,423)
  • 測定用品(1,202)
  • 卓上消耗品(1,192)
  • 電動工具(1,177)
  • 事務用品(978)
  • 建築金物(954)
  • 作業服(899)
  • 研磨材(861)
  • 建材・エクステリア(860)
  • 厨房用品(849)
  • 配管・水廻り設備部材(835)
  • FA担当者のオススメ新商品(804)
  • 物流用品(778)
  • 医療(768)
  • 手袋(612)
  • 学童・教育用品(595)
  • 船舶用品・漁業資材(584)
  • 安全標識(578)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(575)
  • 保管用品(477)
  • 介護用品(431)
  • 清掃用品(408)
  • 塗装・養生・内装用品(408)
  • 縫製用品(348)
  • 空圧工具(328)
  • 日用品(310)
  • 家電(299)
  • カー用品(270)
  • 農業・園芸資材(260)
  • 食品・飲料(258)
  • 梱包用品(256)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(226)
  • テープ(211)
  • 溶接用品(207)
  • トラック用品・パーツ(205)
  • 塗料(192)
  • 安全保護具(183)
  • はんだ関連・静電気対策用品(179)
  • 自転車部品(168)
  • トラック輸送・安全用品(168)
  • 自動車用オイル・ケミカル(153)
  • 安全用品(152)
  • 救急・衛生(146)
  • エンジン工具(144)
  • 安全靴・作業靴(142)
  • ヘルスケア(135)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(135)
  • 防災用品(133)
  • 照明(128)
  • 防犯用品(125)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(110)
  • 鈑金・塗装(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(101)
  • 整備工具・収納(100)
  • 接着剤・補修材(98)
  • 住設機器(94)
  • 農具(93)
  • タイヤ・足回り(83)
  • フォークリフト・産機・建機用品(81)
  • クリーンルーム用品(68)
  • スプレー・オイル・グリス(56)
  • バッテリー・電装(56)
  • 洗剤・除去剤(52)
  • 測量用品(土木/建設)(52)
  • マスク(50)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(47)
  • 完成車(40)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
  • 測定関連サービス(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • 理美容(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「8.2」の検索結果

160,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09168)ガスケット8.2X14X1) スズキ(09168)ガスケット8.2X14X1)スズキ(10件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
ガスケット 8.2X14X1 09168-08008 スズキガスケット 8.2X14X1 09168-08008スズキ(6件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cmエレコム(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン質量(kg)約1.2耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82対応インチサイズ~27インチディスプレイ
8.2x117mm ドリルビット(HSS) エスコ8.2x117mm ドリルビット(HSS)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-8.2
ピン 8.2X10X14 92043-1264 Kawasakiピン 8.2X10X14 92043-1264Kawasaki(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92043-1264主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
8.2x117mm ドリルビット(Co HSS) エスコ8.2x117mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-8.2
4.0x8.2mm ブラインドリベット エスコ4.0x8.2mm ブラインドリベットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-53リベット径(Φmm)4板厚(mm)3.2~4.8
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 8.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,688税込2,957
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)87直径(Φmm)8.2溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-3使用荷重(kg)1300材質(ベルト)ポリエステル
ワッシャ 8.2X14X1 92022-1488 Kawasakiワッシャ 8.2X14X1 92022-1488Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種KLX250SFF
SUS 310SマルW(8.2+0.3) 大阪魂SUS 310SマルW(8.2+0.3)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50呼び径8.2寸法l(mm)2
48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]エスコ
2,840税込3,124
1巻
当日出荷
材質PE厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")アズワン品番64-7956-70
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 8.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,988税込3,287
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.2溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
スペーサー 8.2×10×9.5 TAKEGAWA(武川)スペーサー 8.2×10×9.5TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
カラー 8.2X13.8X10.3 TAKEGAWA(武川)カラー 8.2X13.8X10.3TAKEGAWA(武川)
939税込1,033
1セット
3日以内出荷
Φ 8.2mm プラズマ切断機用電極 10個 エスコΦ 8.2mm プラズマ切断機用電極 10個エスコ
6,470税込7,117
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用アズワン品番65-9248-70
[Φ8.2x7.5mm穴用]  チップジャック[赤] エスコ[Φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック[赤]エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-19
8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-2
カラー 8.2×16×22.3 ブラックアルマイト 汎用 TAKEGAWA(武川)カラー 8.2×16×22.3 ブラックアルマイト 汎用TAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
翌々日出荷
汎用
用途スペシャルパーツ武川補修部品
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 8.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
カラーL 8.2X14-21X14 KITACOカラーL 8.2X14-21X14KITACO
509税込560
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
プラスチックワッシャ(8.2×12×0.5) TAKEGAWA(武川)プラスチックワッシャ(8.2×12×0.5)TAKEGAWA(武川)
329税込362
1セット(10個)
3日以内出荷
[Φ8.2x7.5mm穴用]  チップジャック[黒] エスコ[Φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック[黒]エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-18
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2塩ミルク 75gx6 UHA味覚糖UHA味覚糖 特濃ミルク8.2塩ミルク 75gx6UHA味覚糖
1,298税込1,402
1セット(75g×6個)
3日以内出荷
塩で引き立つミルクのおいしさ。オーストラリア・デボラ湖産レイククリスタルソルト使用。特濃ミルクに塩を入れることで、濃厚なミルクなのにスッキリとした味わいを実現しました。
保存環境常温入数1セット(6個入)
スペーサー 8(8.2)X10X8 TAKEGAWA(武川)スペーサー 8(8.2)X10X8TAKEGAWA(武川)
299税込329
1個
3日以内出荷
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2 88gx6 UHA味覚糖UHA味覚糖 特濃ミルク8.2 88gx6UHA味覚糖
1,298税込1,402
1セット(88g×6個)
3日以内出荷
新鮮な生クリームをたっぷり使って仕上げたぜいたくなキャンディです。お口の中に広がるミルクリッチなおいしさとなめらかな舌ざわりをお楽しみ下さい。
保存環境常温入数1セット(6個入)
S&B スマートスパイス コリアンダー 8.2gx5 ヱスビー食品S&B スマートスパイス コリアンダー 8.2gx5ヱスビー食品
799税込863
1ケース(8.2g×5個)
3日以内出荷
小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。卵・豆料理に爽やかな甘い香りを。カレー、卵料理、クッキーなどに。
タイプ常温入数1セット(5個入)
カラー(Φ8.2xΦ19.5x25) TAKEGAWA(武川)カラー(Φ8.2xΦ19.5x25)TAKEGAWA(武川)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
M8/8.2x16.2x4.2mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM8/8.2x16.2x4.2mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8.2外径(Φmm)16.2厚さ(mm)4.2エスコ品番EA949ZC-8
Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
219税込241
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 700nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
セメント抵抗 5W 8.2Ω TAKMANセメント抵抗 5W 8.2ΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 8.2Ω TAKMANセメント抵抗 10W 8.2ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 8.2kΩ 0.25W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 8.2kΩ 0.25W ±1%VISHAY
89税込98
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.64mmRN60シリーズ、アキシャル. 特長と利点. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長と利点 低ノイズ(-40 dB) 温度係数調整済み 難燃性コーティング
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±0.5% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±0.5%SUSUMU
409税込450
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
TUBE,VINYL,8.2X9. ホンダTUBE,VINYL,8.2X9.ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
RS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRORS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
接点構成3c定格電圧(V)AC230仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)AC230仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2 あずきミルク 93gx6 UHA味覚糖UHA味覚糖 特濃ミルク8.2 あずきミルク 93gx6UHA味覚糖
1,498税込1,618
1セット(93g×6個)
3日以内出荷
血圧が高めの方におすすめである、注目の成分 GABA配合のキャンディです。粉砕したあずきが飴の中央に入った「あずきミルク味」で、素材本来の味わいと濃厚なミルクの味わいを楽しめます。
保存環境常温入数1セット(6個入)
ホース(5X8.2X360) 09352-50005-360 スズキホース(5X8.2X360) 09352-50005-360スズキ
239税込263
1個
3日以内出荷
ホース(5X8.2X600)  09359-50824-600 スズキホース(5X8.2X600) 09359-50824-600スズキ
429税込472
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...