カテゴリ

  • 制御機器(474)
  • 安全用品(166)
  • 家電(153)
  • 測定用品(60)
  • 安全靴・作業靴(57)
  • クリーンルーム用品(56)
  • カー用品(42)
  • 手袋(23)
  • 電気材料(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 機構部品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業服(10)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「8ω」の検索結果

1,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω

    ARCOLECTRIC
    839税込923
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8Ω

    ARCOLECTRIC
    16,980税込18,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイフラ防止キット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイフラ防止キット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ2個材質アルミ
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • セメント抵抗 ナリカ

    セメント抵抗

    ナリカ(4件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
  • TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ターンシグナルハイフラ防止抵抗  12V 8Ω STANLEY(スタンレー電気)

    ターンシグナルハイフラ防止抵抗 12V 8Ω

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
    電圧(V)12
  • スピーカ パトライト(PATLITE)

    スピーカ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ KOA

    KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ

    KOA
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]

    スピーカー 8Ω 1W

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
    仕様次元/1W質量(g)2周波数(Hz)800±20%( at 1.0V )定格1W入力インピーダンス(Ω)8外径(mm)20
  • コンビネーションスピーカー 10W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    コンビネーションスピーカー 10W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
    寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 36mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
    寸法(mm)径/約36定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 50mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    仕様最低共振・周波数F0/400HZ±20%寸法(mm)径/50音圧レベル(dB)出力/79±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8パッケージSP-1
  • スピーカー 23mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 23mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ラジオやオルゴールの実験に最適 8Ωのインピーダンスの小型スピーカです。
    寸法(mm)径/約23定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和

    スピーカー 66mm 0.3W 8Ω

    興和
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    定格入力(W)0.3インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 40mm 0.3W 8Ω 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    スピーカー 40mm 0.3W 8Ω

    東京コーン紙製作所(トップトーン)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)11周波数(Hz)最低共振:500周波数特性F0~20000Hzインピーダンス音圧レベル(dB)81最大入力(W)0.5定格入力(W)0.3径(mm)40
  • 2ウェイスピーカー 50W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    2ウェイスピーカー 50W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
    質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
  • スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴 ノーブランド

    スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴

    ノーブランド
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8定格入力3.0W
  • 5W8Ω 船舶用スピーカー ノボル電機

    5W8Ω 船舶用スピーカー

    ノボル電機
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷
    船舶用スピーカー5W
    用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 50W

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 10W

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)6.8耐電圧(V)500入数(本)100
  • セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 10W 5個パック

    共立電子産業
    439税込483
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 10W
  • セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 5W 5個パック

    共立電子産業
    329税込362
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 5W
  • 小型スピーカ ELPA

    小型スピーカ

    ELPA
    502税込552
    1個
    当日出荷
    定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
  • ステレオアンプ完成品 ワンダーピュア

    ステレオアンプ完成品

    ワンダーピュア
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 220Ω GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 220Ω

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)220
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 100Ω GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 100Ω

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)100
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 330Ω GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 330Ω

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)330
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイスレコーダー基板 共立プロダクツ

    ボイスレコーダー基板

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
    種類工作キットセット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1時間(最大録音、再生)約20秒出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)待機電流1μA以下電源電圧(V)標準DC4.5動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)入力コンデンサマイク(基板上に実装)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 4.7KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 4.7KΩ

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)4.7K
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 2.2KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 2.2KΩ

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)2.2K
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 10KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 10KΩ

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)10K
  • SIP抵抗器 8素子9ピン 47KΩ GB[制御機器]

    SIP抵抗器 8素子9ピン 47KΩ

    GB[制御機器]
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状9ピン回路1回路素子数8素子抵抗値許容差(%)±2抵抗値(Ω)47K
...