取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
収納数25枚
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
タイプ枚葉タイプ
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16
アズワン品番3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。
洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)225×288×309
アズワン品番1-8206-01
収納枚数(枚)25
適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様交換用クッション
アズワン品番1-4463-05
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
材質セミプラスト(R)P(PP)
寸法(mm)125.5×142.24×114.3
収納数25枚
アズワン品番7-177-07
適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
付属品トレー、カバー、スプリング×各1個
耐熱性、剛性に優れておりますので、高温処理後のウエハの収納に適しております。厚みのあるウエハが収納出来ます。
材質ビショップ3(導電性高機能樹脂)
容量12枚用
寸法(inch)6
アズワン品番61-9658-31
1個
¥45,880
税込¥50,468
33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
材質セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
収納数25枚
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
関連キーワード