46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP 寸法(mm)126×87×32 架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質PP 架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8) 寸法(mm)127×89×32 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンPCRラック
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)130×90×30 耐熱温度(℃)-90~121
1セット(20個)
31,284 税込34,412
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-50
1パック(2個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立
0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねができます。 1セット5色入です。(黄・紫・緑・青・赤)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:103×140×39●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ/96ウェルPCRプレート用●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃ アズワン品番67-5191-60
1パック(5色)
7,290 税込8,019
6日以内出荷

PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3849-92
1パック(5個)
4,698 税込5,168
93日以内出荷

PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック。ラックの積み重ねが可能。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
35,980 税込39,578
18日以内出荷

Axygen PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製
仕様●外寸(mm):168×295×102(H)●内寸(mm):140×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-21
1個
615 税込677
翌日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)PCRクーラー 0.2 mL スターターセット
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用 PCR反応のセットアップに最適 96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応 ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます 96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷) 温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー) スペースを取らず積み重ね可能 特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
ピンク、ブルー 容量(mL)0.2 規格ピンク、青 各1個 単位2パック アズワン品番61-0170-64
1箱(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-64
1パック(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

Thermo Fisher Scientificプレパレーションラック
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96×5色 蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包 アズワン品番65-5644-21
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷


PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫 アズワン品番65-3840-40
1パック(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑 アズワン品番65-3840-38
1パック(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3840-17
1セット(10個×1000本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

テストチューブラックマルチラックJr 12~13mmΦ用。42本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃ アズワン品番65-3835-12
1セット(4個×960本)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用。30本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃ アズワン品番65-3835-14
1セット(4個×960本)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

先端に2μlの目盛のある-10μlスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃ アズワン品番65-3835-16
1セット(4個×960本)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-48
1パック(2個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

インターロックされた4つのラックを回して、目的のサイズの組合せを作ることができます。PP製。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3849-54
1個(1000本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3849-55
1セット(5個×1000本)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45 収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚 アズワン品番4-4333-01
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア アズワン品番65-3963-67
1ケース(10パック×125個)
25,980 税込28,578
93日以内出荷

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)。ロープロファイルのため反応効率を高めます。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●全長:35.1mm アズワン品番65-3831-72
1セット(5個×960本)
83,980 税込92,378
48日以内出荷

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)。ロープロファイルのため反応効率を高めます。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●全長:51.5mm アズワン品番65-3831-77
1セット(5個×960本)
99,980 税込109,978
48日以内出荷

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)。ロープロファイルのため反応効率を高めます。ボトムディテクションリアルタイムPCRマシーンに最適。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●全長:45.7mm アズワン品番65-3831-74
1セット(5個×960本)
83,980 税込92,378
48日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3839-16
1個(4本)
13,980 税込15,378
18日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3846-62
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3846-60
1個(2本)
16,980 税込18,678
18日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3834-53
1個(2本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーザーボックス。仕切りなしフリーザーボックス。フタ付。コニカルチューブに最適。書き込みスペース付
仕様●収容本数1ラックのとき:●▼0.5mlチューブx16本●▼1.5ml/2.0mlチューブx24本●▼0.1ml/0.2ml PCRチューブx60本●収容本数2ラックのとき:●▼8連 PCRチューブx12ストリップもしくは、12連 PCRチューブx11ストリップ●▼ノンスカートもしくはセミスカート 96ウェル PCRプレートx2枚●サイズ●▼134x54x35mm/1ラック●▼134x108x35mm(134x110x58mmフタ付)/2ラック●▼215x134x35mm(220x134x58mmフタ付)/4ラック●温度耐性:-80℃~121℃●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3821-66
1セット(4パック×4個)
39,980 税込43,978
93日以内出荷

0.2mLのPCRチューブ用の理想的ボックス/ラックです。(単体、8連タイプ、96ウェルに対応) 省スペース用、積み重ねのできるデザイン。透明なフタがついています。 ラック-80℃から+121℃までの温度に耐えられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)