159,325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(5個)
229 税込252
6日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ8.2
エコ商品
トラスコ品番228-1328 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷



粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)125 直径(Φmm)8.2 溝長(mm)75 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)10
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)87 直径(Φmm)8.2 溝長(mm)37 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)10
1本
2,688 税込2,957
翌々日出荷

Tシャツにもグリーンマインドな価値観を「オーガニックコットン」という選択。
素材綿100% オーガニックコットン
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷



1本
37,980 税込41,778
59日以内出荷

1セット
939 税込1,033
翌々日出荷


トラスコ品番227-6584 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

1個
249 税込274
6日以内出荷

1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6977-55
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6978-50
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-7110-79
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷



Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6975-35
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6976-36
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

エスコ品番EA527BS-53 リベット径(Φmm)4 板厚(mm)3.2~4.8
1個
570 税込627
翌日出荷

1セット(10個)
329 税込362
翌々日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ8.2
エコ商品
トラスコ品番227-9635 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ8.2
エコ商品
トラスコ品番227-6488 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,898 税込4,288
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー 8.2X12X7
規格8.2X12X7 部品名称カラー 8.2X12X7 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.15MB) 図解NoMKF-330 付属品,希望付属品部品_No.15、MKF-320 K 付属品,希望付属品部品_No.15、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.66、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.38、MKF-320 M 付属品,希望付属品部品_No.15
1個
489 税込538
7日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.2
エコ商品
トラスコ品番227-4855 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

1個
73 税込80
5日以内出荷


1個
99 税込109
5日以内出荷


代表車種ZR1200DGF 主な適合純正品番92043-1264 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
139 税込153
当日出荷

1個
199 税込219
5日以内出荷


関連キーワード