163,014件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
99 税込109
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷



耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
1本
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)125 直径(Φmm)8.5 溝長(mm)75 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)10
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷


BIGM(丸山製作所)8.5PFX8.5PT ボールコック
備考PT1/4XPF1/4 部品名称8.5PFX8.5PT ボールコツク 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.34MB) 図解NoGB1010BSR 薬液配管-1部品_No.72、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.45、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.46、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.45、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.72、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.72、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.46、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.46
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)8.5PFX8.5PT ボールコック
部品名称8.5PFX8.5PT ボールコツク 関連資料(0.89MB) 図解NoMKW35E-DF1 圧力配管部品_No.20
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


行楽や運動会に最適なお弁当箱中子タイプの仕切り付き1段重箱中子タイプの仕切りがあり、料理をきれいに盛り付けることができます。 お正月のおせち料理時だけでなく、花見や行楽など、様々な場所でお使い頂けます。中仕切りは取り外しが可能。
材質ABS樹脂、塗装:ウレタン塗装 寸法(mm)260×260×60 容量(mL)2800
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

部品名称ニツプル 8.5X8.5オスXオス 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.9MB) 図解NoMRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.37、SSA-K500 付属品部品_No.18、KBM-500D 付属品部品_No.19、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.31、CBM-520 付属品部品_No.35、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.25、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.15、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.32、SSA-C421 付属品部品_No.18、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.9、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.43、CBM-300BD-K 付属品部品_No.23、SSA-K400A 付属品部品_No.9、CBM-520BH 付属品部品_No.35、KBM-410D 付属品部品_No.19、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.22、KBM-400 付属品部品_No.19、KBM-410 付属品部品_No.19、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.37、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.17、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.31、CBM-520B 付属品部品_No.35、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.17、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.15、CBM-520A 付属品部品_No.35、SSA-α510-110 オプション部品_No.47、CBM-520BA 付属品部品_No.35、CBM-520BH-1 付属品部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.38、SSA-α500 付属品部品_No.27、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.17
1個
779 税込857
7日以内出荷

サンコー(電子機器)ポータブルスコープ8.5Φ
先端径は9Φ。基本機能を揃えた工業用内視鏡です。先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載。本体から7段階に明るさの調整が可能です。 microSDカード(別売)への動画・静止画の保存が可能なので、リアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできるので、便利に活用できます。 テレビに付属のAVケーブルで出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、3種のアタッチメントが付属しています。
用途アタッチメント3種付属、ケーブル径は9Φ。ベーシックな工業用内視鏡 付属品本体、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(90cm)、側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチメント、日本語説明書 質量(g)266(ケーブル部除く) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)フレキシブルチューブ(形状記憶型)1 先端径(mm)先端部 9Φ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×250×40 表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 連続使用時間(時間)約1.5 光源高輝度白色LED4灯 7段階調光機能付き 解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式 視野角60度 焦点距離(mm)30~80 画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 フレームレート最大30fps 対応microSDカードMicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

部品名称ツギテパツキンセツト 8.5 関連資料(0.81MB) 図解Noウネマノズル 部品_No.24
1個
349 税込384
7日以内出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
419 税込461
5日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-6387 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷


タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-1660 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷


タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-6460 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

全長(mm)125 刃先径(Φmm)8.5 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-94
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷


ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 きれいでオシャレな虹色の線を描くことができます。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR2025)を交換できます。
付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー 文字色カラフル 機能画面ロック:有 液晶サイズ約8.5型 電池CR2025 保証期間6ヵ月間 書換え回数約5万回
1個
1,479 税込1,627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


1個
339 税込373
6日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-1859 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷



タイテックスHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-0082 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷


1個
199 税込219
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラ(ライト8.5)
部品名称ローラ(ライト8.5) 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.05MB) 図解NoMS415R4CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.1、MSA415R8CG-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.1、MS415R8CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.1
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷