カテゴリ

  • 切削工具(1,849)
  • ねじ・ボルト・釘(999)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
  • 機構部品(211)
  • 農業機械(145)
  • 電気材料(138)
  • 制御機器(97)
  • メカニカル部品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • バイク部品(64)
  • 空調・電設資材(64)
  • 物流用品(59)
  • 溶接用品(51)
  • 建築金物(41)
  • 医療(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 作業工具(35)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 測定用品(32)
  • 研磨材(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 電動工具(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 卓上消耗品(16)
  • 厨房用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 防災用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「8.5φ」の検索結果

4,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ1.25材質種類P=1(JISW組込)寸法a(mm)4.8座金外径×厚さ(mm)22×1.6表面処理ユニクロ寸法e(mm)16.2頭部形状小形六角トリーマ組込寸法s(mm)14寸法k(mm)7寸法dk(Φmm)13.5ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質種類P=2(SW組込)寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法D1(Φmm)(最大)8.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
Φ8.5 棒ツギ 永田製作所Φ8.5 棒ツギ永田製作所
339税込373
1個
6日以内出荷
Φ8.5自在金具(直) (G1/4) 永田製作所Φ8.5自在金具(直) (G1/4)永田製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口ユタカ(Crown)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)8.5
スーパーカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器
299税込329
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2482サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80バルブの有無寸法T(Φmm)8.5
8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ8.5mm [タケノコ型] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CG-1サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品) 日産ネジWAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)35材質寸法t(mm)(最大)5寸法S(mm)(呼び)8表面処理ダクロ寸法e(mm)(最小)9.15寸法D1(Φmm)(最大)17.5寸法T(mm)(最小)2.5寸法b(mm)(最小)3.7寸法K(mm)10自由高(mm)(圧力試験後最小)4.2寸法dk(Φmm)16
異径金具 BIGM(丸山製作所)異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8.5 角盲フタ(SW) 永田製作所Φ8.5 角盲フタ(SW)永田製作所
319税込351
1個
6日以内出荷
Φ8.5蝶型女キャップ(G1/4) 永田製作所Φ8.5蝶型女キャップ(G1/4)永田製作所
399税込439
1個
6日以内出荷
塗装ウレタンエアーホース ノーブランド塗装ウレタンエアーホースノーブランド
3,298税込3,628
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
8.5Φクリーナー(大) 永田製作所8.5Φクリーナー(大)永田製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
取付ネジ径G1/4
ストップピンSTP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストップピンSTPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
128税込141
1個
4日以内出荷
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ永田製作所
73税込80
1個
当日出荷
材質アルミ長さ(mm)17穴径d(Φmm)12(内寸法)軸穴径D(Φmm)14.5(内寸法)
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)サンコーテクノ
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト
8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4) 永田製作所8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
8.5Φクリーナー(中) 永田製作所8.5Φクリーナー(中)永田製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
取付ネジ径G1/4
ターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)LINKMAN
849税込934
1個
5日以内出荷
ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
ターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8.5Φクリーナ(中)用男パッキン付 永田製作所8.5Φクリーナ(中)用男パッキン付永田製作所
689税込758
1個
6日以内出荷
ターミナル 緑 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 緑 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4) ヤマホ工業ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)ヤマホ工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
全長(cm)7.3メッシュ40取付ねじG1/4
8.5Φクリーナ(大)用男パッキン付 永田製作所8.5Φクリーナ(大)用男パッキン付永田製作所
799税込879
1個
8日以内出荷
ステンレス共柄 汁杓子 カギ付 職人道ステンレス共柄 汁杓子 カギ付職人道(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレススチール
スプレーホース プラス・テクスプレーホースプラス・テク(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
Φ8.5 カシメラーキャップ 永田製作所Φ8.5 カシメラーキャップ永田製作所
99税込109
1個
当日出荷
PTFE丸棒 長さ100mm コクゴPTFE丸棒 長さ100mmコクゴ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から32日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
カラー(Φ8.5xΦ24.5x5) TAKEGAWA(武川)カラー(Φ8.5xΦ24.5x5)TAKEGAWA(武川)
879税込967
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
ステンレス共柄うどん杓子 職人道ステンレス共柄うどん杓子職人道
459税込505
1個
翌々日出荷
材質ステンレススチール質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×90×90アズワン品番64-4070-02
樹脂ソケット Φ8.5×Φ12ホース用Φ28×68.5mm ジョプラックス樹脂ソケット Φ8.5×Φ12ホース用Φ28×68.5mmジョプラックス
4,598税込5,058
1セット(5個)
翌々日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)30適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5トラスコ品番838-5662
...