カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「806-444」の検索結果

コードロックアウト
ユニット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷修理や点検中に電源が入れられない様にできます。 100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウトします。トラスコ品番742-3101材質ポリプロピレン
ジンキーコートブライト スプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷高光輝性めっき光沢調の色合いです。亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。作業性が良好で、優れた防錆力があります。用途溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。電気亜鉛めっき。各種高耐食めっき鋼板に。トラスコ品番692-0287材質成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤容量(mL)300容量(L)0.3塗布面積(m2)約1.0指触乾燥時間(分)20塗り重ね可能時間(分)完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性