カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「808-24」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟用替えゴム

    尾崎亀商店(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
  • 作業主任者職務板 ユニット

    作業主任者職務板

    ユニット(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
    用途作業主任者を選定した作業場に。厚さ(mm)1.2質量(g)320取付穴4ヶ所
  • NF(ノンフッ素) 耐油平袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油平袋

    HEIKO
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。パンや揚げ物などを入れるのに適した袋です。
    ベロ部分(mm)15
  • リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ

    リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

    リヒトラブ
    2,898税込3,188
    1冊
    当日出荷
    ポケット交換タイプのオープンプライス・クリヤーブック。
    材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:スチールサイズA4タイプタテ(S)型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×293×314穴数30ポケット数55枚グリーン購入法適合
  • 埋設管表示ピン ユニット

    埋設管表示ピン

    ユニット(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • LEDコーンカバー ミズケイ

    LEDコーンカバー

    ミズケイ
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。 コーンにかぶせるだけの簡単装着です。
    用途夜間の工事現場などにトラスコ品番195-2973材質反射材:PVC直径(Φmm)上部:100、下部:190高さ(mm)340質量(g)172電源単3電池×2本アズワン品番64-8379-76標準作業時間約50時間LED使用数(個)(赤)24
  • ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 キャブレタおよびエアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 キャブレタおよびエアフィルター

    ゼノア
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
  • 取付穴縮小アダプター カクダイ

    取付穴縮小アダプター

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
    材質黄銅、ステンレス
  • 高速度用といしRK 日本レヂボン

    高速度用といしRK

    日本レヂボン
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用です。
    用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
  • パスカラート PA2808(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2808(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層4Sホース外径(Φmm)22.8
  • パスカラート PA2808(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2808(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
  • グリップ オンロードモノクロ HONDA domino

    グリップ オンロードモノクロ HONDA

    domino
    2,598税込2,858
    1セット
    6日以内出荷
    材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)120ブラックタイプオンロード モノクロ内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
  • カウリング,サイドカ  55028-0824-660 Kawasaki

    カウリング,サイドカ 55028-0824-660

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0824-660
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    16,329税込17,962
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • パスカラート PA2808(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2808(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/145推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
  • 6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H イスカル

    6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H

    イスカル
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    エキストラロング刃長です。
    用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    16,337税込17,971
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)

    CKD
    30,800税込33,880
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80
  • チップ LQMU11/18-MJ タンガロイ

    チップ LQMU11/18-MJ

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    17,337税込19,071
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    18,375税込20,213
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 全天候型耐滑ダイヤルセーフティー CHUSAN

    全天候型耐滑ダイヤルセーフティー

    CHUSAN
    4,498税込4,948
    1足
    22日以内出荷
    ダイヤル式で簡単脱ぎ履きしっかりフィット。撥水セーフティーシューズです
    用途ワークウェア(安全靴)用。材質先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重20.4
  • N,SMALL,10X1.25 ( ホンダ

    N,SMALL,10X1.25 (

    ホンダ
    389税込428
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HOUSING,DIFF ホンダ

    HOUSING,DIFF

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEVER ホンダ

    LEVER

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • ウレタンロールストック 栃木屋

    ウレタンロールストック

    栃木屋(1件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    519税込571
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール1
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    仕様●対応ワイヤレスマイク:2本●トーン信号:35kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)12800(ワイヤレスマイク部約190)奥行(mm)300電源AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)最大出力(W)200(135+65)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、 iPad Air 第3世代(2019)、 iPad mini 第5世代(2019)電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)約5~6(バッテリー駆動時、50%音量)外部出力直径6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、35mmマウントホール対応周波数特性スピーカー:65~20000Hz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約2寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)周波数(MHz)(CH/周波数)0/806.125、1/806.375、2/807.125、3/807.75、4/809、5/809.5、6/806.25、7/806.5、8/807、9/807.875、10/808.5、11/808.875、12/806.625、13/806.875、14/807.375、15/808.25、16/808.625、17/809.25、18/806.75、19/807.5、20/808、21/809.125、22/809.375、23/809.75、24/807.625、25/808.125、26/808.375、27/808.75、28/809.625、29/807.25充電方式AC電源(100V)サイズ(mm)ワイヤレスマイク:口径直径36×H240、ツィーター:直径約25.4(1インチ)アズワン品番64-0901-95送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)4(ウーファーユニット)、8(ツィーターユニット)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)568周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング

    カーメックス
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数6
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質ポリアセタール白色(機械加工用)モジュール1
  • 平歯車 S1S 協育歯車

    平歯車 S1S

    協育歯車
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S