8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ

8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ - グーリング8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
下穴径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825525698082 3.000712-9086560.5M32.5
¥4,650
¥3,698
¥4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542858082 6.000712-9091801M65
¥4,880
¥3,898
¥4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
825553698082 2.500712-9080500.45M2.52.05
¥5,350
¥4,298
¥4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
825566998082 4.000712-9083630.7M43.3
¥4,680
¥3,698
¥4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
825568918082 14.000712-90901102M1412
¥12,770
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825575308082 5.000712-9085700.8M54.2
¥4,680
¥3,698
¥4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
825615208082 16.000712-90871102M1614
¥12,680
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825717498082 12.000712-90891101.75M1210.2
¥8,360
¥6,598
¥7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
825743308082 8.000712-9088901.25M86.8
¥5,730
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
825764308082 2.000712-9082450.4M21.6
¥5,530
¥4,398
¥4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
825789598082 10.000712-90811001.5M108.5
¥7,040
¥5,598
¥6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする