13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
68 税込75
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリバネ
部品名称ヒツパリバネ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.76MB) 展開図40(1.76MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.96MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.96MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoHNJ-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、BSW-210-M レバー部品_No.29、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.10、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-120 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.11、MDC-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.12、HNJ-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-112B-1 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.12、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.11、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.4、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.7、MDC-80B コラム ミギ、ローター部品_No.28、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.2など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリスニツプル
部品名称グリスニツプル 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.76MB) 展開図20(1.76MB) 展開図21(1.96MB) 展開図22(1.96MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.76MB) 展開図28(1.76MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(1.97MB) 展開図32(1.97MB) 図解NoMNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.45、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.45、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.12、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.8、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.45、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.45、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.45、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.8、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.12、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.45、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.66、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.12、MRS75-503 サイドクラッチレバー部品_No.3、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.45、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.13、MRS75-501 ポンプレバー部品_No.5、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.5、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.45、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.8、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.45、MRS75-501 サイドクラッチレバー部品_No.3、MRS75-503 フレーム ソウコウブ部品_No.11、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.8、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.12、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MRS75-501 フレーム、ソウコウブ部品_No.11、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.13、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.45
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
備考M10 部品名称ナツト 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.83MB) 図解NoMRS30-131 フレーム部品_No.31、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.6、MDC-80 ソウコウブダイシャ1部品_No.11、MRS75-503 サイドクラッチレバー部品_No.13、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.22、HNJ-1400SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.18、MHL352 アイドラ、トラックローラ部品_No.25、HNJ-1200B エンジン、ソウコウベルト部品_No.6、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.21、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.24、MHL352 操作ペダル部品_No.7、MDC-80B ソウコウブダイシャ1部品_No.11、MHL352 ブーム、ゴンドラ部品_No.26、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.47、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.26、BSW-210-K フレーム部品_No.33、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.26、HNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.6など
1個
144 税込158
7日以内出荷



プロトティップ超硬 R 面取りエンドミル
RoHS
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)