9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260 印刷方式片面 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
1個(50枚)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

適合車種:ステラ/プレオ+。スキー6人分またはスノーボード4人分を搭載可能。盗難防止セーフティロック付。製品重量:3.4kg。サイズ(外寸):長さ810×幅80×高さ130mm。※装着にはステラはシステムベース(品番:08370F2009)が、プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)が必要です 。※ボディカバー(防炎タイプ)との共着不可
適合車種STELLA/PLEO+
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷



関連キーワード