オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
外径(mm)10
規格PF1/4XPF1/4
部品名称ホースセツゾクカナグ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB)
図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.52、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.7A、SSA-アルフア1005VT ラジエータ部品_No.54、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.80、SSA-F505 エンジン取付部品_No.50、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.32、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.13、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.31、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.43、SSA-S611 ラジエータ部品_No.27、SSA-F615 エンジン取付部品_No.43、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.54、SSA-F500 エンジン ラジエータ部品_No.15、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.42、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.28、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.80、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.31、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.27など
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード