カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
  • ねじ・ボルト・釘(166)
  • 制御機器(140)
  • 切削工具(135)
  • 測定用品(41)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • メカニカル部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 農業機械(31)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 電気材料(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 自転車部品(14)
  • 家電(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 縫製用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • テープ(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 事務用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80m-5」の検索結果

1,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • 内ネジテーパーピン(S45C/Q) 大阪魂

    内ネジテーパーピン(S45C/Q)

    大阪魂(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上S45C/Q種類内ネジテーパーピン
  • オイレス#80 丸棒 オイレス工業

    オイレス#80 丸棒

    オイレス工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 広口メディウム瓶 SIMAX

    広口メディウム瓶

    SIMAX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(青キャップ付)ねじ口規格(GL)80口形状広口オートクレーブの可否
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • シール(オイル)             KD80-M5 92049-1482 Kawasaki

    シール(オイル) KD80-M5 92049-1482

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番653B254007
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

    WTB
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ セキセイ

    ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
    グリーン購入法適合
  • ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTB

    ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ

    WTB
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    3,588税込3,947
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂

    SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
    用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

    ヨシタケ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P イスズ 1-5680-M5 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5680-M5 ナカノ

    NAKANO
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51315-568・1-51315-568-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-8980-M5 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-8980-M5 ナカノ

    NAKANO
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51315-898-0・1-51315-898適合メーカーISUZU
  • 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン

    広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
  • S/P イスズ 14-1780-M5 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-1780-M5 ナカノ

    NAKANO
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51415-178-0・1-51415-178適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 14-2080-M5 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-2080-M5 ナカノ

    NAKANO
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51415-208・1-51415-208-0適合メーカーISUZU
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)
  • ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラ

    ホルダ DRA フランジ付シャンク

    京セラ
    31,980税込35,178
    1箱
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンク形状フランジ付き
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    48,980税込53,878
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から49日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    47,980税込52,778
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラ

    ホルダ DRA ストレートシャンク

    京セラ
    31,980税込35,178
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
  • CA Series(CA2C80) SMC

    CA Series(CA2C80)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 高能率刃先交換式ドリル 京セラ

    高能率刃先交換式ドリル

    京セラ
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)0.3使用流体空気刻印AT、BTA、B、AK、BK一次側圧力(MPa)0.5適合チューブ外径D(Φmm)1.8ニードル回転数10制御流量(L/min)20材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
...