外径×幅W×内径(mm)80×80×12
紙厚(μm)75
印字文字白/黒
熱感紙レジロール。
幅(mm)80
長さ(m)72
外径(Φmm)80
芯径(mm)12
TKG品番9-2585-0402
1袋(3巻)
¥999
税込¥1,099
欠品中
穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。
仕様2穴用
材質PP(タック式)
外寸横幅(mm)95
穴ピッチ(mm)80
外形寸法縦(mm)42
1袋(28片)
¥289
税込¥318
当日出荷
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-61
全長(mm)80
質量(g)13
リング内径(Φmm)21
リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
文字内容閉←→開
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-4
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-4
材質特殊鋼
二面幅(mm)5
商品構成単品
ピン径(Φmm)5
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
文字内容開←→閉
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-3
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)80
全長(mm)400
質量(g)5500
アズワン品番64-7883-06
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
色ライトグレー
エスコ品番EA762FG-152
材質ABS樹脂
寸法(mm)64×61×80
耐荷重(kg)1
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
1台
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
軽量ですので、患者への負担が少ないです。
材質アクリル
質量(g)5
アズワン品番0-7447-01
幅×長さ(mm)70×80
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
長さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)
質量(kg)3.0
適合ケーブル外径(Φmm)80
安全最大荷重(kN)0.98
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
エスコ品番EA618ED-80
1個
¥62,900
税込¥69,190
翌日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-27
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)81
口幅(mm)80
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DK-11
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-1A
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PB-1
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80
質量(g)1197
吸着力29.5kg
ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)80
全長(mm)400
質量(g)6100
アズワン品番64-7883-58
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2226-97
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):73ソケット部外径(d1:mm):108
質量(g)2863
対辺(mm)80
全長L(mm)120
差込角(inch)1
寸法t1(mm)48
寸法t2(mm)83.5
アズワン品番64-2243-29
外径d2(Φmm)60
1個
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0
商品構成単品
アズワン品番64-2226-72
1本
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0
寸法(mm)軸長(L1;):80、全長(L2;):175
商品構成単品
アズワン品番64-2226-68
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-61
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ