10,647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 254 x 94 x 94mm高さ = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 144mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 144 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 80mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン80mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)80 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番 80mm
エコ商品
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) 長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 80mm
エコ商品
呼び寸法(mm)80 真直度(μm)(1+L/250)μm トラスコ品番838-1111 幅(mm)25 厚さ(mm)5 全長(mm)80 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マグ・イゾベール剛床用専用ピン80mm
エコ商品
床トップ剛床80mm専用受け金具 。マグ・イゾベールの床トップ剛床シリーズ断熱材と一緒にお使いください。断熱材の垂れ下がりや落下を防ぎ、長期間断熱性能を発揮します。
用途床トップ剛床80mm用受け金具 材質亜鉛メッキ鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(34個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)80 長さ(m)63 芯径(mm)12 外径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200巻)
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 80mm外径 = 86mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ユタカメイク結束タイ ケーブルタイ 80mm 30入
エコ商品
トラスコ品番829-1142 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 80mm外径 = 84mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

質量(kg)2.9 車輪幅(mm)47 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:168 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 80mm Holding Magnet。。マグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。. ; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 80mm外径 = 85mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

質量(kg)1.7 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 80mm外径 = 87mm厚さ = 3.5mm動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 80mm外径 = 84mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 80mm外径 = 86mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 80mm外径 = 85mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

幅(mm)80 種別感熱紙 タイプ普通保存 外径×内径(Φmm)80×12 紙厚(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

幅(mm)80 種別感熱紙 タイプ普通保存 外径×内径(Φmm)80×12 紙厚(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B
エコ商品
・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適
材質PBT ブラック 質量(g)70 電圧(V)始動:6.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格電力(W)1.8 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.15 型番SST-FN80B 最大静圧(mmH2O)1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25 コネクタ3ピンファンコネクタ ノイズレベル22.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量27.81CFM
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

ダブルボールベアリングを採用し、回転する際の摩擦音を低減しながら長期間安定した回転が可能なケースファンです。
寸法(mm)80×80×15 定格電圧12V 騒音値(dB)27.4dBA 回転数2500rpm±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 80mm ポリカーボネート(PC) ドーム
エコ商品
仕様シリーズ = LUMAWISE Endurance Sレンズ形状 = ドーム1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)添付方法 = ねじ込み併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです寸法 = 80 Dia. x 33.43mm直径 = 80mm高さ = 33.43mm 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)35 質量(g)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 200 x 46 x 46mm高さ = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 334 x 94 x 94mm高さ = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 223 x 64 x 64mm高さ = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 185最大調整高さ = 185mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 120mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 129最大調整高さ = 129mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 80mmフット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 25 → 35mm最大調整高さ = 35mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 104mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径80mm、外径86mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径80mm、外径84mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷