カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80p-58」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
  • プレーンクランプ 使用ボルト ニューストロング販売

    プレーンクランプ 使用ボルト

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。セット内容2ヶ1組材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1093
  • 和楽オットマン セルタン

    和楽オットマン

    セルタン
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
    質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5張地ポリエステル回転機構なし座面高さ(mm)305高さ(cm)30.5材質(脚)樹脂外寸法・幅(mm)925外寸法・高さ(mm)305奥行き(cm)48外寸法・奥行(mm)480スタッキング不可脚の種類固定脚昇降機能の有無なし組立状態要組立耐荷重(座面)(kg)100
  • 和楽オットマン セルタン

    和楽オットマン

    セルタン
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】構造材:ポケットコイル、クッション材:ウレタン、モールド成型、【脚】樹脂、生地:PVC・ダリアン・タスク質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)48
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ハンドル(R)アウター (GJ6E58410P) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GJ6E58410P)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM KITACO

    フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM

    KITACO
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 ○アウターディスク:ステンレス ○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ○ディスク外径:Φ220 ○穴径:Φ58 ○P.C.D:Φ80 ○取付穴径:Φ10.5 ○厚み:4mm ○パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI ●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 ●下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
  • フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACO

    フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM

    KITACO
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 アウターディスク:ステンレス インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスク外径:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 厚み:4mm パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
  • フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACO

    フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM

    KITACO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 アウターディスク:ステンレス インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスク外径:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 厚み:4mm パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    819税込901
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • スライス・せん切りカッターセット Panasonic(パナソニック)

    スライス・せん切りカッターセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
    適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
  • ホイールアッシ,ステアリング(グレー) スズキ

    ホイールアッシ,ステアリング(グレー)

    スズキ
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):170●幅(mm):58●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6110アズワン品番67-2372-22
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電

    日東工業
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)
    用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
  • GP SERIES TT900 DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。
    リム径(inch)14
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)  PEN-12  主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    ・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。
    用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • 平面粗さ標準片(Rrms) 日本金属電鋳

    平面粗さ標準片(Rrms)

    日本金属電鋳
    18,980税込20,878
    1組(2枚)
    7日以内出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【ENDMILLED】20、35、80、135、260、540Rrms【GROUND】6、12、24、58、95、265Rrms【MILLED】16、35、65、130、260、530Rrms【P】5Rrms【SHAPED】68、130、260、590、1200Rrms
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoMFH-P262 ニダイショウコウソウチ部品_No.34、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.34、MFH-G252-1 操作関係部品_No.58、MFH-P261 操作関係部品_No.83、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.27、MFH-G253 操作関係部品_No.80、MFH-G253 操作関係部品_No.58、MFH-G252-1 操作関係部品_No.80、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.83、MFH-P261 リフト関係部品_No.34、MFH-P262 ソウコウソウチ部品_No.83
  • Oリングセット OR8001 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8001

    武蔵オイルシール工業
    4,698税込5,168
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個材質NBR規格JIS B2401 1種A
  • リード系 ディスクローター ALBA(アルバ)

    リード系 ディスクローター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。
    材質ステンレス寸法(mm)穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5メーカーHONDA適合車種リード50 (フロント)、リード90 (フロント)、リード100 (フロント)適合排気量(cc)50
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品