カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • 厨房用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 制御機器(9)
  • 家電(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w140」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REDLINE 80W140 RED LINE

    REDLINE 80W140

    RED LINE(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(946mL)
    4日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
    SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • ボンドGクリヤー コニシ

    ボンドGクリヤー

    コニシ(94件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1kg)
    当日出荷
    接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
    用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
  • 遮光マジカルシェード Meltec(大自工業)

    遮光マジカルシェード

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。 利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 保管に便利な収納袋付。 使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。 フロントウインドウ用。 吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
    用途日除け遮光率(%)99奥行(mm)40ブラック/シルバー
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ エニックス(ANYCCS)

    店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ

    エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷
    スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
    用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    机やテーブルに挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。3mコードで在宅ワーク、会議室、ベッドサイド、キッチンカウンターでも使いやすく、床置きを避けて配線をすっきり整理できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全面にも配慮しています。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
    その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)約380スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー

    6WAYマルチレスキューラジオ

    セーブインダストリー(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
    用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。使用電池単4乾電池3本使用(別売)内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
  • 紙ねんど・500g デビカ

    紙ねんど・500g

    デビカ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水質量(g)500(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
  • ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ

    ディスプレイ壁掛け金具

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
    適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • シャボネット石けん液 SARAYA(サラヤ)

    シャボネット石けん液

    SARAYA(サラヤ)
    499税込549
    1個(400mL)
    当日出荷
    泡状になって出てくるシトラスグリーンの香りの手洗い石けん液です。 シトラスグリーンの香りを配合した泡タイプの手洗い石けん液です。 殺菌成分配合で、手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
  • nano腰袋 DBLTACT

    nano腰袋

    DBLTACT(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 便利なカラビナ付き 夜間・暗所で発光するリフレクトライン
    材質1680デニール生地ブラック深さ(mm)110
  • 3M ライトクリーニングたわし 3M(スリーエム)

    3M ライトクリーニングたわし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3Mスコッチブライト厨房用たわし。 調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。 研磨剤を含まないので、グラス等の食器類を傷つけません。 スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、ヌメリを防ぎます。 グラス、シンクの洗浄に最適です。
    用途ライトな汚れ用繰り返し・詰め替え対応
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    当日出荷
    ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    SAE80W-140APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ホテイ印 ドレッジ 寿菓工精器(ホテイ印)

    ホテイ印 ドレッジ

    寿菓工精器(ホテイ印)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    当日出荷
    耐熱温度(℃)180材質ポリプロピレン
  • ホテイ印 ドレッジ(硬質) 寿菓工精器(ホテイ印)

    ホテイ印 ドレッジ(硬質)

    寿菓工精器(ホテイ印)(4件のレビュー)
    839税込923
    1セット(4枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチリモコンカバー サンワサプライ

    マルチリモコンカバー

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。 通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。 角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
    特性汎用性高材質シリコンクリア
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
  • サンドパット SHINEX(シャイネックス)

    サンドパット

    SHINEX(シャイネックス)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)140×80
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋 エレコム

    スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
    材質接着面:シリコン、外側:PET
  • TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
  • SI(シリコーン)トレー 角型 伊藤景パック産業

    SI(シリコーン)トレー 角型

    伊藤景パック産業
    15,980税込17,578
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
    品名・タイプシリコンカップ・型
  • 電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    机に挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。テレワーク、会議室、ベッドサイド、ダイニングテーブルに手元電源を作れます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで、床置きタップを避けたい方におすすめです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
    その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
  • セパレートバスケット 25専用仕切り板 JEJアステージ

    セパレートバスケット 25専用仕切り板

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    乳白色適合25専用材質ポリプロピレン質量(g)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業

    PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ

    日東工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
  • 幅モール用両面テープ ELPA

    幅モール用両面テープ

    ELPA
    312税込343
    1個
    当日出荷
    ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
    用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12全長(m)5質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
  • バルブ式マチ付ふとん圧縮袋 オリエント

    バルブ式マチ付ふとん圧縮袋

    オリエント
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    マチ付だから一度に2枚圧縮できる大容量タイプ。ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、Wサイズの掛け布団もラクに圧縮できます。ダウン80%以上の羽毛布団もOK! 進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを話すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。 薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
    材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)250寸法(cm)95×140+50(マチ)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚+敷布団1枚※収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
  • コンドル トイレ床用ワイパーJ CONDOR(山崎産業)

    コンドル トイレ床用ワイパーJ

    CONDOR(山崎産業)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    今お使いのトイレシートが使える。手を汚さずにトイレの奥までかがまずキレイ。便利なフック付き。伸縮柄が便利。小回りがヘッド。360度回転ヘッドなのでスイスイ・ラクラク!。便器の際まで清掃可能。
    材質グリップ:ポリアセタール(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミニウム合金、柄入れ:ポリアセタール、プレート:ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション:EVA樹脂、フック:ABS樹脂質量(g)110シリーズコンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×480-610繰り返し・詰め替え対応
  • PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
  • デジカメケース SK11

    デジカメケース

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。便利なフロント縦型のジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
    用途デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×140×50
  • グリップサンダー SHINEX(シャイネックス)

    グリップサンダー

    SHINEX(シャイネックス)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    縦(mm)140横(mm)80
  • レシート回収BOX 友屋

    レシート回収BOX

    友屋
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×120TKG品番7-2504-2001TKG品番(2017)6-2376-2001
  • 折りたたみ式イヤーマフ COVER WORK(カバーワーク)

    折りたたみ式イヤーマフ

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内側のフリースが耳を暖かく包み込みます。折りたたみ式でコンパクトに収納可能。
    材質ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)幅(mm)耳あて:115サイズフリー高さ(mm)耳あて:115収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)120× 80×140
  • クリップ式可変抵抗器 MCP

    クリップ式可変抵抗器

    MCP
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
  • 自転車用瞬間サビ取り剤クリームタイプ40g アサヒサイクル

    自転車用瞬間サビ取り剤クリームタイプ40g

    アサヒサイクル
    529税込582
    1個
    当日出荷
    自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金属に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
    用途ケミカルホワイト質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×140×80