「81-a-2.5」の検索結果
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。
ギャップの減少=遊びの減少。
グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。
一体型ワイヤーカッター。
特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。
リベットで留められたピボットピン。
ジョーチップ-60-62HRc。
優れた耐摩耗性。
平行ジョーの深さ:最大46mm。
PVCハンドル。
ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
指の保護。
18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。
25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。
人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
用途マルチグリップ・プライヤー
質量(g)365
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷