カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 切削工具(20)
  • 農業機械(20)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 安全標識(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「810-40」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 短冊型標識 ユニット

    短冊型標識

    ユニット(3件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
    仕様2.5mmΦ穴上1、下1寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
  • ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    809税込890
    1パック(22個)ほか
    当日出荷
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝

    ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)

    三宝(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ

    SLEND トイレブラシ ケース付き

    オーエ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。
    材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET高さ(mm)96質量(g)125縦(mm)365横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-CO

    Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

    LA-CO(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
    用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。材質顔料寸法(mm)10×117質量(g)9.1仕様(適合温度範囲℃)107~593
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • ニードルベアリング BK0810/MLG-40 日東工器

    ニードルベアリング BK0810/MLG-40

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケットカバー 日恵製作所

    ブラケットカバー

    日恵製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面ブラケットの化粧カバー
  • JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
  • スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大陽ステンレススプリング
    18,980税込20,878
    1箱(300個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ブラック
  • 部品 高圧フロア用タッカ N5008HM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧フロア用タッカ N5008HM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スクリーンボルト ZETA RACING(ジータレーシング)

    スクリーンボルト

    ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    スイングアームエンド部分のスチール製純正キャップから交換することで、質感の向上とドレスアップ効果が得られる。 高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。ゴールドとチタンカラーをラインナップ。
  • ポンプ用 PTFEチューブ アズワン

    ポンプ用 PTFEチューブ

    アズワン
    26,400税込29,040
    1個(1m)
    当日出荷
    種別交換用チューブ材質PEFE半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(40本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウェット ジャケット コレクション26 UVEX(ウベックス)

    スウェット ジャケット コレクション26

    UVEX(ウベックス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ぺトロールブルー混率(%)綿50、ポリエステル50
  • C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売
  • ステンレス UボルトA型 内幅30mm 水本機械製作所

    ステンレス UボルトA型 内幅30mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-3038材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROBO軸付マイクロスパイラル バーテック

    ROBO軸付マイクロスパイラル

    バーテック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
    用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

    MAPA
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • ミーリングカラー 田倉工具

    ミーリングカラー

    田倉工具
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • SR400 90mm 427.5cc ハイコンプピストンキット SHIFTUP(シフトアップ)

    SR400 90mm 427.5cc ハイコンプピストンキット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーツイスター研磨材入りナイロン線 バーテック

    バーツイスター研磨材入りナイロン線

    バーテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)150質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200毛材砥粒入ナイロン#500ブラシ長(mm)50線径(mm)0.5
  • SPK323キャフ  キャブレター シングウ(新宮商行)

    SPK323キャフ キャブレター

    シングウ(新宮商行)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SVK3520Dマフラ  マフラーエアクリーナー シングウ(新宮商行)

    SVK3520Dマフラ マフラーエアクリーナー

    シングウ(新宮商行)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SVK3920Dキャフ  キャブレター シングウ(新宮商行)

    SVK3920Dキャフ キャブレター

    シングウ(新宮商行)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
  • 止水栓ワン カクダイ

    止水栓ワン

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
    用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • SR400 90mmピストンリング SHIFTUP(シフトアップ)

    SR400 90mmピストンリング

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • まゆ型おしぼり受 (小) 白木塗 全面塗 A 福井クラフト

    まゆ型おしぼり受 (小) 白木塗 全面塗 A

    福井クラフト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂色(柄)白木塗寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×60×15
  • 布バフ クロダブラシ

    布バフ

    クロダブラシ
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
  • サークリップ SHIFTUP(シフトアップ)

    サークリップ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    97税込107
    1セット(2個)
    4日以内出荷
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
"810-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷