「813-85」の検索結果

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカーなので低コストです。責任者変更時には貼り替えて使用してください。
仕様裏面粘着
1組(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



地雷&量産型ネイルに◎ マニキュアみたいに筆になってて塗りやすい! 塗りやすいからおうちでカンタンにジェルネイルが楽しめます。 ◇特長 ・1度塗りで高発色 ・しっかり密着、はがれにくい 原産国:中国
1個(5g)
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 70 mm幅 = 100 mm高さ = 130 mm外形寸法 = 70 x 100 x 130mm色 = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷



一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)
















1個
269 税込296
翌々日出荷




材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 寸法d1(mm)17 ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5 軸径D(Φmm)38
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 寸法d1(mm)17 ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5 軸径D(Φmm)38
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)





材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 red 寸法d1(mm)17 ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5 軸径D(Φmm)38
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷


ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱色 質量(g)12 シリーズブラック8 寸法(Φ×mm)17.5×66.8 インク色 書体行書体 印面サイズ(Φmm)8 頭文字 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)