カテゴリ
- タイヤ・足回り(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「8159a-58140」の検索結果

ラバースティックセット
Meltec(大自工業)(72件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
オイル処理ボックス
(3486件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)
TECH(123件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(5本)ほか当日出荷ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。適合乗用車長さ(mm)95
強力加硫セメント
TECH(282件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10mL)ほか当日出荷熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。