22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値32dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0612 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズフリー 質量(g)0.42
1組
53 税込58
当日出荷

装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。 サイズフリー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 材質(耳栓)ポリウレタン イエロー NRR値33 ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25 トラスコ品番157-7051 材質ポリウレタン 先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 コード長さ(mm)660 コードあり
1個(2個)
479 税込527
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 イエロー 材質(本体)ポリウレタン ケースなし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33 グリーン コードなし 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB 規格EN352 2002適合品 コード有(630mm) トラスコ品番823-0616 材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) グリーン サイズフリー 質量(g)2 SNR値26dB
1組
229 税込252
当日出荷

X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値37 コードなし トラスコ品番818-7887 材質/仕上本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズフリー 質量(g)300
1組(300個)
7,598 税込8,358
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
159 税込175
当日出荷

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29 コードなし トラスコ品番344-7189 材質塩ビ イエロー サイズフリー 質量(g)0.3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2 アズワン品番9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 イエロー コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6703 質量(g)0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
90 税込99
当日出荷