「825-83」の検索結果
遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途壁面取り付け用の突き出し標識として。
取付方式穴3
材質ペット樹脂
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000
幅(mm)40
厚さ(mm)20
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200
質量(g)410
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6305
アズワン品番65-7504-77
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
非防水コネクタ。電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
材質PBT
色自然色
タイプオス
入数(個)5
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
1個
¥281
税込¥309
7日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
31日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8393
アズワン品番65-7636-86
1セット(23個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
1個
¥281
税込¥309
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
欠品中
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8394
アズワン品番65-7662-16
1袋(3個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
1
2
次へ