127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1シート(2枚)ほか
特価
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU) 材質(甲被)合成皮革、メッシュ 標準質量(g/片足)760(25.0cm) 機能通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)149 種類分別用 奥行(mm)348 間口(mm)216
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼びM6 材質アルミ 頭部寸法(mm)8
1ケース(4個)ほか
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)






材質クロスメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285 色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合 背タイプエクストラハイバック
1脚
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


1個ほか
41,999 税込46,199
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)




高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合本体RC6200P
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)