裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
高さ(mm)1800
横幅(mm)600
仕上上下ヒートカット
表示内容涼み処 防ごう!熱中症
チチ上部:3、左:5
1個
¥509,800
税込¥560,780
31日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
部品名称ツバボルト 8X 12
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.46MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン フライホイルハウジング、オイルパン、潤滑油システム部品_No.11、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.21、MS650DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 冷却水システム部品_No.10、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.28、MS650DNR-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.31、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.28、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.21、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.21、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MS551DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.31、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン シリンダブロック部品_No.28、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.21、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.31
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)200
動体裁断で動きやすさと快適な着心地
仕様防透性:5、比翼ファスナー仕上げ、動体裁断
材質リアン
色プラム×グレー
ポケット右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付き、両腰ポケットに内ポケット付き
ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒コート
材質ポリエステル100%
質量(g)690
用途倉庫での中量物の保管に便利な商品です。
耐荷重(kg/段)300
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)300
タイプX
寸法L(mm)45
寸法A(mm)85
ねじ寸法M12×25
軸径(mm)最大d max60
ねじ穴数2
寸法A'(mm)79.38
1個
¥374
税込¥411
7日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ
種類ジョイントタイプ
極小T3ネジに対応します。
TGK品番528-54-54-03
型式3602
スペースT3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄)
質量(g)94
内容差替3本組(6種類)
グリップ径(Φmm)110×20
材質(軸)ポリプロピレン+エラストマー樹脂
商品構成セット品
1個
¥2,490
税込¥2,739
7日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ