カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自動車純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「85w-90 gl-5」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアオイル 20L トヨタギアオイル 20Lトヨタ
14,980税込16,478
1個
欠品中
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
4日以内出荷
ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(392件のレビュー)
29,980税込32,978
1ケース(1L×20本)ほか
欠品中
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
欠品中
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HD-X MOTULHD-XMOTUL
49,980税込54,978
1缶(20L)
3日以内出荷
用途MT/デフ用(ストリート系)SAE80W90APIGL-5ベースオイル化学合成タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(82件のレビュー)
39,980税込43,978
1本(20L)ほか
5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG6140LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSDWAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
48,000税込52,800
1缶(20L)ほか
当日出荷
140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モノタロウギヤオイル添加剤モノタロウ(36件のレビュー)
849税込934
1本(100mL)
当日出荷
トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤灰黒色質量(g)約120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロールSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+カストロール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1L)ほか
欠品中
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
(08885)CASTLE GEAROIL トヨタ(08885)CASTLE GEAROILトヨタ(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
GEARBOX 80W90 MOTULGEARBOX 80W90MOTUL(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウディープソケット 6角 9.5sqモノタロウ(173件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1個
当日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
(08885)HGO-SX 85W-90 2 トヨタ(08885)HGO-SX 85W-90 2トヨタ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷