カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)

「8926-02」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム)熱伝導性両面テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
(53708)フェンダサイド エプロン LH トヨタ(53708)フェンダサイド エプロン LHトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(58028)シートベルトアンカ リインホースSUB-ASSY トヨタ(58028)シートベルトアンカ リインホースSUB-ASSYトヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67489)PACKING, FR DOOR LWR トヨタ(67489)PACKING, FR DOOR LWRトヨタ
299税込329
1個
3日以内出荷
(61228)ルーフサイドアウタアッパNO.3 レール RH トヨタ(61228)ルーフサイドアウタアッパNO.3 レール RHトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(63358)バック パネル トヨタ(63358)バック パネルトヨタ
479税込527
1個
3日以内出荷
(64148)バック パネル トヨタ(64148)バック パネルトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(51108)フレームリヤウエイト ブラケットSUB-ASSY LH トヨタ(51108)フレームリヤウエイト ブラケットSUB-ASSY LHトヨタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(61268)ルーフドリップサイド チャンネル RR LH トヨタ(61268)ルーフドリップサイド チャンネル RR LHトヨタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(67889)スライドドアエッジプロテクタ ブラケット LH トヨタ(67889)スライドドアエッジプロテクタ ブラケット LHトヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(82189)バックドア ワイヤ NO.4 トヨタ(82189)バックドア ワイヤ NO.4トヨタ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
(71389)SPACER, CTR SEA トヨタ(71389)SPACER, CTR SEAトヨタ
149税込164
1個
4日以内出荷
(77289)フューエルチューブ クランプ NO.1 トヨタ(77289)フューエルチューブ クランプ NO.1トヨタ
259税込285
1個
4日以内出荷
(82189)バックドア ワイヤ NO.4 トヨタ(82189)バックドア ワイヤ NO.4トヨタ
349税込384
1個
4日以内出荷
(38926)GEAR 三菱ふそう(38926)GEAR三菱ふそう
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
(38926)SHAFT 三菱ふそう(38926)SHAFT三菱ふそう
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
(38926)P.T.O 三菱ふそう(38926)P.T.O三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(38926)FOLLOWER RI 三菱ふそう(38926)FOLLOWER RI三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(38926)BRACKET 三菱ふそう(38926)BRACKET三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
アウトドアテープ ヤマト(事務用品)アウトドアテープヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌々日出荷
平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等テープ幅(mm)50基材PEラミ布1巻長さ(m)3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
診察台角枕[防水仕様] ナビス(アズワン)診察台角枕[防水仕様]ナビス(アズワン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
スペーサ  92026-0889 Kawasakiスペーサ 92026-0889Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92026-0889
チェッカー タオルヘッドキャップ 2200シリーズ おたふく手袋チェッカー タオルヘッドキャップ 2200シリーズおたふく手袋
839税込923
1個
6日以内出荷
タオルヘッドキャップ
仕様●材質●▼綿100%●カラー:チェッカーモノクロアズワン品番65-8926-02
ダイノック ファインウッド FW-1130H オーク 柾目 横 トレードダイノック ファインウッド FW-1130H オーク 柾目 横トレード
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0046 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-2-106/111_NE●コード番号:205-8926アズワン品番65-7581-29
ヘビーデューティコネクタ 5極 400 V AMPHENOLヘビーデューティコネクタ 5極 400 VAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Heavy Mate QタイプコンタクトインサートQフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●行数:2●接続方向:ストレート●ポール形式:5 + PE●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8926アズワン品番65-7789-89
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R150mm 3500.150.150.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R150mm 3500.150.150.0シリーズIgus(イグス)
106,980税込117,678
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。