カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「8995-00」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛け用アタッチメント 佐藤計量器製作所

    壁掛け用アタッチメント

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
    付属品取扱説明書 1部材質ABS質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング

    6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • (28899)バッテリ インシュレータ トヨタ

    (28899)バッテリ インシュレータ

    トヨタ(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • (62899)CLAMP 三菱ふそう

    (62899)CLAMP

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (30098)BUSHING 三菱ふそう

    (30098)BUSHING

    三菱ふそう
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    5日以内出荷
    BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,398税込5,938
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    本体内蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低温域も測定できます。センサコード長は約3mです。本体と外部センサの温度を同時に表示します。遠くからでも見やすい大型の温度表示(文字高約26mm)。本体内蔵温度センサで室内温度、外部温度センサで室外などの離れた場所の温度を測定することができます。最高・最低温度の表示温度の最高値と最低値の表示がワンタッチで切り替わります。リセットボタンを押すと本器にメモリされた最高値(MAX)、最低値(MIN)を消去します。本体は壁掛け、スタンドのどちらでも設置できます。マグネット取付には、別売の「壁掛け用アタッチメント」(No.8995-00)をご使用ください。
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、ストレートケーブルプラグです。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1.4 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インターフェイスの最大周波数 0.2 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0218 kg 動作温度: -55 →
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_UHF-0-7-18/033_-E●コード番号:205-8995アズワン品番65-7697-32