「8MMアジャスター」の検索結果

175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床が平でなかったり、1×4材に歪みがあって、ガタつく時に使用します。
用途接地面のガタツキが気になる時に使用します。 材質(ねじ部)鉄/ユニクロメッキ 材質(ベース)ポリエチレン ねじ径(mm)8 ねじ長さ(mm)20 耐荷重(kg)30
1パック(2個)
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部) 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アジャスター
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器 材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径M8 仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×52
1個
185 税込204
翌日出荷

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイロジック高サ調整ねじ
アジャスター・プラパートシリーズ
形状
1袋(2個)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×17
1個
160 税込176
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×70
1個
245 税込270
翌日出荷

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
1個
160 税込176
翌日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×30
1個
220 税込242
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M8×43
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×11
1個
205 税込226
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×71
1個
205 税込226
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×32
1個
160 税込176
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×31
1個
185 税込204
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×21
1個
160 税込176
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×72
1個
195 税込215
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M8×68
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×70
1個
790 税込869
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×50
1個
230 税込253
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×51
1個
195 税込215
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
1個
910 税込1,001
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×22
1個
160 税込176
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
880 税込968
当日出荷

カーテン用アジャスターフック(正面吊・天井吊対応)。天井付け、正面付け両方対応可能です。アジャスター式なのでサイズの微調整が可能。フック部分をカチカチと下へ下げて調節、上へあげたい場合は一番下まで下げて抜いてから差し込んで調節フックを下げるとカーテンが短くなり、フックをあげるとカーテンが長くなります。
仕様●サイズ:75mm●入数:1セット(8個×5袋入) アズワン品番65-3944-23
1セット(5袋×8個)
2,398 税込2,638
当日出荷

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット
エコ商品
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷